薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-2~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
お気に入りに追加
163件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18968275 CDQ2KB50-20D - - - - -
13,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18968284 CDQ2KB50-20D-A72 - - - - -
16,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968293 CDQ2KB50-20D-A72H - - - - -
16,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968327 CDQ2KB50-20D-A73 - - - - -
16,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968372 CDQ2KB50-20D-A73L - - - - -
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
18968397 CDQ2KB50-20D-A73S - - - - -
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18968406 CDQ2KB50-20D-A73Z - - - - -
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968442 CDQ2KB50-20D-A80H - - - - -
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
18968467 CDQ2KB50-20D-A93 - - - - -
16,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968476 CDQ2KB50-20D-A93L - - - - -
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
18968485 CDQ2KB50-20D-A93V - - - - -
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
18968494 CDQ2KB50-20D-A93VLS - - - - -
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18968415 CDQ2KB50-20D-A734 - - - - -
20,850
 
 
取扱い終了

返品不可
18968503 CDQ2KB50-20D-F7BAL - - - - -
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
18968512 CDQ2KB50-20D-F7BV - - - - -
18,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968537 CDQ2KB50-20D-F7BWVL - - - - -
21,250
 
 
取扱い終了

返品不可
18968546 CDQ2KB50-20D-F7NV - - - - -
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18968607 CDQ2KB50-20D-J79W - - - - -
20,650
 
 
取扱い終了

返品不可
18968616 CDQ2KB50-20D-J79WL - - - - -
21,250
 
 
取扱い終了

返品不可
18968625 CDQ2KB50-20D-M9BL - - - - -
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
18968634 CDQ2KB50-20D-M9BLS - - - - -
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
18968643 CDQ2KB50-20D-M9BV - - - - -
18,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968652 CDQ2KB50-20D-M9BVL - - - - -
19,550
 
 
取扱い終了

返品不可
18968661 CDQ2KB50-20D-M9BVZ - - - - -
20,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968677 CDQ2KB50-20D-M9BW - - - - -
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
18968695 CDQ2KB50-20D-M9BWVL - - - - -
19,850
 
 
取扱い終了

返品不可
18968713 CDQ2KB50-20DF - - - - -
13,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18968722 CDQ2KB50-20DF-A73 - - - - -
16,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968731 CDQ2KB50-20DF-A73L - - - - -
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
18968756 CDQ2KB50-20DM - - - - -
13,450
 
 
取扱い終了

返品不可
18968774 CDQ2KB50-20DM-A73 - - - - -
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
18968783 CDQ2KB50-20DM-A73H - - - - -
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
18968792 CDQ2KB50-20DM-A73HL - - - - -
17,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968801 CDQ2KB50-20DM-A73L - - - - -
17,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18968826 CDQ2KB50-20DM-A73Z - - - - -
18,550
 
 
取扱い終了

返品不可
18968835 CDQ2KB50-20DM-A79WL - - - - -
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968844 CDQ2KB50-20DM-A93 - - - - -
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
18968853 CDQ2KB50-20DM-A93L - - - - -
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968862 CDQ2KB50-20DM-A93V - - - - -
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968887 CDQ2KB50-20DM-F7BAL - - - - -
23,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18968932 CDQ2KB50-20DM-F79W - - - - -
21,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18968975 CDQ2KB50-20DM-J79W - - - - -
21,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18968984 CDQ2KB50-20DM-J79WL - - - - -
21,650
 
 
取扱い終了

返品不可
18969002 CDQ2KB50-20DM-M9BL - - - - -
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
18969011 CDQ2KB50-20DM-M9BVL - - - - -
19,950
 
 
取扱い終了

返品不可
18969027 CDQ2KB50-20DM-M9BW - - - - -
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18969036 CDQ2KB50-20DM-M9BWL - - - - -
19,650
 
 
取扱い終了

返品不可
18969045 CDQ2KB50-20DM-M9NW - - - - -
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18969054 CDQ2KB50-21DM-A79WL - - - - -
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18969081 CDQ2KB50-22D-M9NW - - - - -
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18968275 CDQ2KB50-20D 33587434 CDQ2KB50-20DZ CDQ2KB50-20DZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587434 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968284 CDQ2KB50-20D-A72 33587443 CDQ2KB50-20DZ-A72 CDQ2KB50-20DZ-A72 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587443 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968293 CDQ2KB50-20D-A72H 33587452 CDQ2KB50-20DZ-A72H CDQ2KB50-20DZ-A72H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587452 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968327 CDQ2KB50-20D-A73 33587461 CDQ2KB50-20DZ-A73 CDQ2KB50-20DZ-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587461 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968372 CDQ2KB50-20D-A73L 33587486 CDQ2KB50-20DZ-A73L CDQ2KB50-20DZ-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587486 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968397 CDQ2KB50-20D-A73S 33587495 CDQ2KB50-20DZ-A73S CDQ2KB50-20DZ-A73S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587495 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968406 CDQ2KB50-20D-A73Z 33587504 CDQ2KB50-20DZ-A73Z CDQ2KB50-20DZ-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587504 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968442 CDQ2KB50-20D-A80H 33587513 CDQ2KB50-20DZ-A80H CDQ2KB50-20DZ-A80H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587513 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968467 CDQ2KB50-20D-A93 33587531 CDQ2KB50-20DZ-A93 CDQ2KB50-20DZ-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587531 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968476 CDQ2KB50-20D-A93L 33587547 CDQ2KB50-20DZ-A93L CDQ2KB50-20DZ-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587547 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968485 CDQ2KB50-20D-A93V 33587556 CDQ2KB50-20DZ-A93V CDQ2KB50-20DZ-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587556 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968494 CDQ2KB50-20D-A93VLS 33587583 CDQ2KB50-20DZ-A93VLS CDQ2KB50-20DZ-A93VLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587583 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968415 CDQ2KB50-20D-A734 33587477 CDQ2KB50-20DZ-A734 CDQ2KB50-20DZ-A734 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587477 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968503 CDQ2KB50-20D-F7BAL 33587592 CDQ2KB50-20DZ-F7BAL CDQ2KB50-20DZ-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587592 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968512 CDQ2KB50-20D-F7BV 33587601 CDQ2KB50-20DZ-F7BV CDQ2KB50-20DZ-F7BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587601 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968537 CDQ2KB50-20D-F7BWVL 33587617 CDQ2KB50-20DZ-F7BWVL CDQ2KB50-20DZ-F7BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587617 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968546 CDQ2KB50-20D-F7NV 33587626 CDQ2KB50-20DZ-F7NV CDQ2KB50-20DZ-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587626 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968607 CDQ2KB50-20D-J79W 33587653 CDQ2KB50-20DZ-J79W CDQ2KB50-20DZ-J79W 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587653 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968616 CDQ2KB50-20D-J79WL 33587662 CDQ2KB50-20DZ-J79WL CDQ2KB50-20DZ-J79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587662 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968625 CDQ2KB50-20D-M9BL 33587696 CDQ2KB50-20DZ-M9BL CDQ2KB50-20DZ-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587696 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968634 CDQ2KB50-20D-M9BLS 33587705 CDQ2KB50-20DZ-M9BLS CDQ2KB50-20DZ-M9BLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587705 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968643 CDQ2KB50-20D-M9BV 33587714 CDQ2KB50-20DZ-M9BV CDQ2KB50-20DZ-M9BV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587714 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968652 CDQ2KB50-20D-M9BVL 33587723 CDQ2KB50-20DZ-M9BVL CDQ2KB50-20DZ-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587723 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968661 CDQ2KB50-20D-M9BVZ 33587732 CDQ2KB50-20DZ-M9BVZ CDQ2KB50-20DZ-M9BVZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587732 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968677 CDQ2KB50-20D-M9BW 33587741 CDQ2KB50-20DZ-M9BW CDQ2KB50-20DZ-M9BW 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587741 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968695 CDQ2KB50-20D-M9BWVL 33587766 CDQ2KB50-20DZ-M9BWVL CDQ2KB50-20DZ-M9BWVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 33587766 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-20DZ-~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968713 CDQ2KB50-20DF 33535941 CDQ2KB50-20DFZ CDQ2KB50-20DFZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC 33535941 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968722 CDQ2KB50-20DF-A73 33535957 CDQ2KB50-20DFZ-A73 CDQ2KB50-20DFZ-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC 33535957 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968731 CDQ2KB50-20DF-A73L 33535966 CDQ2KB50-20DFZ-A73L CDQ2KB50-20DFZ-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC 33535966 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968756 CDQ2KB50-20DM 33584257 CDQ2KB50-20DMZ CDQ2KB50-20DMZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584257 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968774 CDQ2KB50-20DM-A73 33584266 CDQ2KB50-20DMZ-A73 CDQ2KB50-20DMZ-A73 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584266 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968783 CDQ2KB50-20DM-A73H 33584275 CDQ2KB50-20DMZ-A73H CDQ2KB50-20DMZ-A73H 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584275 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968792 CDQ2KB50-20DM-A73HL 33584284 CDQ2KB50-20DMZ-A73HL CDQ2KB50-20DMZ-A73HL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584284 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968801 CDQ2KB50-20DM-A73L 33584293 CDQ2KB50-20DMZ-A73L CDQ2KB50-20DMZ-A73L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584293 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968826 CDQ2KB50-20DM-A73Z 33584302 CDQ2KB50-20DMZ-A73Z CDQ2KB50-20DMZ-A73Z 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584302 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968835 CDQ2KB50-20DM-A79WL 33584311 CDQ2KB50-20DMZ-A79WL CDQ2KB50-20DMZ-A79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584311 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968844 CDQ2KB50-20DM-A93 33584327 CDQ2KB50-20DMZ-A93 CDQ2KB50-20DMZ-A93 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584327 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968853 CDQ2KB50-20DM-A93L 33584336 CDQ2KB50-20DMZ-A93L CDQ2KB50-20DMZ-A93L 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584336 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968862 CDQ2KB50-20DM-A93V 33584345 CDQ2KB50-20DMZ-A93V CDQ2KB50-20DMZ-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584345 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968887 CDQ2KB50-20DM-F7BAL 33584372 CDQ2KB50-20DMZ-F7BAL CDQ2KB50-20DMZ-F7BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584372 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968932 CDQ2KB50-20DM-F79W 33584363 CDQ2KB50-20DMZ-F79W CDQ2KB50-20DMZ-F79W 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584363 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968975 CDQ2KB50-20DM-J79W 33584381 CDQ2KB50-20DMZ-J79W CDQ2KB50-20DMZ-J79W 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584381 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18968984 CDQ2KB50-20DM-J79WL 33584397 CDQ2KB50-20DMZ-J79WL CDQ2KB50-20DMZ-J79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584397 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969002 CDQ2KB50-20DM-M9BL 33584415 CDQ2KB50-20DMZ-M9BL CDQ2KB50-20DMZ-M9BL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584415 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969011 CDQ2KB50-20DM-M9BVL 33584424 CDQ2KB50-20DMZ-M9BVL CDQ2KB50-20DMZ-M9BVL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584424 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969027 CDQ2KB50-20DM-M9BW 33584433 CDQ2KB50-20DMZ-M9BW CDQ2KB50-20DMZ-M9BW 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584433 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969036 CDQ2KB50-20DM-M9BWL 33584442 CDQ2KB50-20DMZ-M9BWL CDQ2KB50-20DMZ-M9BWL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584442 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969045 CDQ2KB50-20DM-M9NW 33584451 CDQ2KB50-20DMZ-M9NW CDQ2KB50-20DMZ-M9NW 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584451 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969054 CDQ2KB50-21DM-A79WL 33584467 CDQ2KB50-21DMZ-A79WL CDQ2KB50-21DMZ-A79WL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 33584467 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DMZ~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18969081 CDQ2KB50-22D-M9NW 33586393 CDQ2KB50-22DZ-M9NW CDQ2KB50-22DZ-M9NW 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DZ~) SMC 33586393 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-~DZ~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする