薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B50-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
60件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20218466 CQP2B50-5DC
CADデータダウンロード
5 5 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
11,110
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218012 CQP2B50-10D
CADデータダウンロード
- 10 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
9,850
8,998
9,898 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218021 CQP2B50-10DC
CADデータダウンロード
- 10 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
11,110
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218037 CQP2B50-10DCM
CADデータダウンロード
- 10 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218046 CQP2B50-10DM
CADデータダウンロード
- 10 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218055 CQP2B50-10S
CADデータダウンロード
- 10 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端めねじ
9,850
8,998
9,898 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218064 CQP2B50-10SM
CADデータダウンロード
- 10 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218073 CQP2B50-10T
CADデータダウンロード
- 10 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端めねじ
9,850
8,898
9,788 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218082 CQP2B50-10TM
CADデータダウンロード
- 10 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218134 CQP2B50-15D
CADデータダウンロード
- 15 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218143 CQP2B50-15DC
CADデータダウンロード
- 15 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
11,280
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218152 CQP2B50-15DCM
CADデータダウンロード
- 15 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218161 CQP2B50-15DM
CADデータダウンロード
- 15 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218177 CQP2B50-15T
CADデータダウンロード
- 15 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218186 CQP2B50-20D
CADデータダウンロード
- 20 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218195 CQP2B50-20DC
CADデータダウンロード
- 20 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
11,440
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218204 CQP2B50-20DCM
CADデータダウンロード
- 20 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218213 CQP2B50-20DM
CADデータダウンロード
- 20 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218222 CQP2B50-20S
CADデータダウンロード
- 20 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218231 CQP2B50-20SM
CADデータダウンロード
- 20 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218247 CQP2B50-20T
CADデータダウンロード
- 20 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218256 CQP2B50-20TM
CADデータダウンロード
- 20 単動片ロッド 0.13~1.0 ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218265 CQP2B50-25D
CADデータダウンロード
- 25 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
10,670
9,598
10,558 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218274 CQP2B50-25DC
CADデータダウンロード
- 25 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
11,940
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218283 CQP2B50-25DCM
CADデータダウンロード
- 25 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218292 CQP2B50-25DM
CADデータダウンロード
- 25 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218301 CQP2B50-30D
CADデータダウンロード
- 30 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
11,170
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218317 CQP2B50-30DC
CADデータダウンロード
- 30 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
12,430
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218326 CQP2B50-30DCM
CADデータダウンロード
- 30 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218335 CQP2B50-30DM
CADデータダウンロード
- 30 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218344 CQP2B50-35D
CADデータダウンロード
- 35 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218353 CQP2B50-35DC
CADデータダウンロード
- 35 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
12,710
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218362 CQP2B50-35DCM
CADデータダウンロード
- 35 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,150
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218371 CQP2B50-35DM
CADデータダウンロード
- 35 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218387 CQP2B50-40D
CADデータダウンロード
- 40 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
11,610
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218396 CQP2B50-40DC
CADデータダウンロード
- 40 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
12,870
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218405 CQP2B50-40DCM
CADデータダウンロード
- 40 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218414 CQP2B50-40DM
CADデータダウンロード
- 40 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218423 CQP2B50-45D
CADデータダウンロード
- 45 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218432 CQP2B50-45DC
CADデータダウンロード
- 45 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
13,200
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218441 CQP2B50-45DCM
CADデータダウンロード
- 45 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218457 CQP2B50-45DM
CADデータダウンロード
- 45 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218475 CQP2B50-50D
CADデータダウンロード
- 50 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
12,270
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218484 CQP2B50-50DC
CADデータダウンロード
- 50 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
13,530
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218493 CQP2B50-50DCM
CADデータダウンロード
- 50 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218502 CQP2B50-50DM
CADデータダウンロード
- 50 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218511 CQP2B50-55D
CADデータダウンロード
- 55 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218527 CQP2B50-55DC
CADデータダウンロード
- 55 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
14,910
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218536 CQP2B50-60D
CADデータダウンロード
- 60 複動片ロッド 0.05~1.0 ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20218545 CQP2B50-65DC
CADデータダウンロード
- 65 複動片ロッド 0.05~1.0 ラバークッション
14,910
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする