薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-16~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-16~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17432466 CDQSB12-16D
CADデータダウンロード
16 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,340
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17432475 CDQSB12-16D-A93L
CADデータダウンロード
16 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,410
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17432484 CDQSB12-16D-M9BV
CADデータダウンロード
16 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17432493 CDQSB12-16DM
CADデータダウンロード
16 (M) ロッド先端おねじ
5,610
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17432502 CDQSB12-160DC
CADデータダウンロード
160 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする