薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-11~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-11~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17448943 CDQSB16-11D
CADデータダウンロード
11 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,570
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17448952 CDQSB16-11D-A90
CADデータダウンロード
11 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,660
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17448961 CDQSB16-11D-A93VS
CADデータダウンロード
11 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,600
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17448977 CDQSB16-11D-M9BVLS
CADデータダウンロード
11 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17448986 CDQSB16-11DC
CADデータダウンロード
11 (C) ラバークッション付
5,450
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17448995 CDQSB16-11DM
CADデータダウンロード
11 (M) ロッド先端おねじ
4,840
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17449004 CDQSB16-11DM-A93
CADデータダウンロード
11 (M) ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17449013 CDQSB16-115DC
CADデータダウンロード
115 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
7,540
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17449022 CDQSB16-115DCM
CADデータダウンロード
115 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする