薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-18D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-18D~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17452285 CDQSB16-18D
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,450
4,998
5,498 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17452294 CDQSB16-18D-A93
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,860
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17452303 CDQSB16-18D-A93V
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,520
8,698
9,568 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17452312 CDQSB16-18DC
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
6,330
5,498
6,048 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17452321 CDQSB16-18DC-M9BWVL
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
13,810
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17452337 CDQSB16-18DCM
CADデータダウンロード
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17452346 CDQSB16-18DM
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする