薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-22D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-22D~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)22 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17454902 CDQSB16-22D-A93L
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,680
8,798
9,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17454911 CDQSB16-22DC
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
6,490
5,998
6,598 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17454927 CDQSB16-22DC-M9BVL
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17454936 CDQSB16-22DM
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938 (税込)
10日以内出荷

返品不可
17454945 CDQSB16-22DM-A93
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする