曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-17~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-17~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506711CDQSB25-17D-A93L17
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17506727CDQSB25-17D-A93V17
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17506736CDQSB25-170DC-A93L170
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17506745CDQSB25-175DC175
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506754CDQSB25-175DC-A90L175
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506763CDQSB25-175DC-A90S175
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506772CDQSB25-175DC-A93175
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506781CDQSB25-175DC-A93L175
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506797CDQSB25-175DC-A93LS175
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506806CDQSB25-175DC-A93S175
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506815CDQSB25-175DC-A93V175
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506824CDQSB25-175DC-A93VL175
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506833CDQSB25-175DC-A93VS175
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506851CDQSB25-175DC-M9B175
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506867CDQSB25-175DC-M9BAL175
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506876CDQSB25-175DC-M9BL175
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506885CDQSB25-175DC-M9BLS175
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506894CDQSB25-175DC-M9BVL175
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506903CDQSB25-175DC-M9BW175
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506912CDQSB25-175DC-M9BWVL175
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506921CDQSB25-175DC-M9BZ175
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506937CDQSB25-175DC-M9N175
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506946CDQSB25-175DC-M9NL175
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506955CDQSB25-175DC-M9NV175
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506964CDQSB25-175DC-M9NVL175
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506973CDQSB25-175DC-M9NW175
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506982CDQSB25-175DC-M9NWLS175
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17506991CDQSB25-175DC-M9PL175
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507007CDQSB25-175DCM175
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507016CDQSB25-175DCM-A90175
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507025CDQSB25-175DCM-A90L175
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507034CDQSB25-175DCM-A90LS175
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507043CDQSB25-175DCM-A93175
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507052CDQSB25-175DCM-A93L175
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507077CDQSB25-175DCM-A93L3175
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507061CDQSB25-175DCM-A93LS175
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507086CDQSB25-175DCM-A93S175
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507095CDQSB25-175DCM-A93V175
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507104CDQSB25-175DCM-A93VL175
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507113CDQSB25-175DCM-A933175
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507122CDQSB25-175DCM-M9B175
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507131CDQSB25-175DCM-M9BA175
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507147CDQSB25-175DCM-M9BAL175
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507156CDQSB25-175DCM-M9BAV175
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507165CDQSB25-175DCM-M9BL175
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507174CDQSB25-175DCM-M9BL3175
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507183CDQSB25-175DCM-M9BV175
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507192CDQSB25-175DCM-M9BVL175
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507201CDQSB25-175DCM-M9BVL3175
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17507217CDQSB25-175DCM-M9BW175
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする