曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-22~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-22~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17510394CDQSB25-22D22(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,770
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510403CDQSB25-22D-A93V22(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510412CDQSB25-22D-M9BW22(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510421CDQSB25-22DC22(C) ラバークッション付
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510437CDQSB25-22DC-A93V22(C) ラバークッション付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510446CDQSB25-22DCM-A93L22(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510455CDQSB25-22DM22(M) ロッド先端おねじ
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510464CDQSB25-22DM-M9N22(M) ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510473CDQSB25-22DM-M9NL22(M) ロッド先端おねじ
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510482CDQSB25-220DC220(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510491CDQSB25-220DC-A93220(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510507CDQSB25-220DC-A93L220(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510516CDQSB25-220DCM-A93L220(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510525CDQSB25-220DCM-A93VL220(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,490
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510534CDQSB25-220DCM-M9BL220(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510543CDQSB25-220DCM-M9NLS220(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,010
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510552CDQSB25-225DC225(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510561CDQSB25-225DC-A90225(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510577CDQSB25-225DC-A93V225(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510586CDQSB25-225DC-M9BL225(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510595CDQSB25-225DCM-A93225(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,170
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510604CDQSB25-225DCM-A93V225(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする