薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17541553CDQSD16-5D-5複動片ロッド
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
17541562CDQSD16-5D-A93VLS-5複動片ロッド
¥6,820
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541571CDQSD16-5D-A93VS-5複動片ロッド
¥6,490
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541587CDQSD16-5D-M9BV-5複動片ロッド
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541596CDQSD16-5D-M9BVL-5複動片ロッド
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541605CDQSD16-5D-M9BVLS-5複動片ロッド
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541614CDQSD16-5D-M9BVS-5複動片ロッド
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541623CDQSD16-5D-M9NV-5複動片ロッド
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541632CDQSD16-5D-M9NVL-5複動片ロッド
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541641CDQSD16-5D-M9NVLS-5複動片ロッド
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541657CDQSD16-5D-M9NVS-5複動片ロッド
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541666CDQSD16-5DC-5複動片ロッド
¥5,340
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541675CDQSD16-5DC-A93VS-5複動片ロッド
¥7,370
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541684CDQSD16-5DC-M9BV-5複動片ロッド
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541693CDQSD16-5DC-M9NVS-5複動片ロッド
¥8,580
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541702CDQSD16-5DCM-5複動片ロッド
¥5,610
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541711CDQSD16-5DCM-A90VLS-5複動片ロッド
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541727CDQSD16-5DCM-A90VS-5複動片ロッド
¥6,990
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541736CDQSD16-5DCM-A93VLS-5複動片ロッド
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541745CDQSD16-5DCM-A93VS-5複動片ロッド
¥7,650
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541754CDQSD16-5DCM-M9BV-5複動片ロッド
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541763CDQSD16-5DCM-M9BVL-5複動片ロッド
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541772CDQSD16-5DCM-M9BVS-5複動片ロッド
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541781CDQSD16-5DCM-M9NV-5複動片ロッド
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541797CDQSD16-5DCM-M9NVL-5複動片ロッド
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541806CDQSD16-5DCM-M9NVLS-5複動片ロッド
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541815CDQSD16-5DCM-M9NVS-5複動片ロッド
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541824CDQSD16-5DM-5複動片ロッド
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541833CDQSD16-5DM-A90VS-5複動片ロッド
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541842CDQSD16-5DM-A93VLS-5複動片ロッド
¥7,100
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541851CDQSD16-5DM-A93VS-5複動片ロッド
¥6,770
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541867CDQSD16-5DM-M9BV-5複動片ロッド
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541876CDQSD16-5DM-M9BVL-5複動片ロッド
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17541885CDQSD16-5DM-M9BVLS-5複動片ロッド
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541894CDQSD16-5DM-M9BVS-5複動片ロッド
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541903CDQSD16-5DM-M9NV-5複動片ロッド
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541912CDQSD16-5DM-M9NVL-5複動片ロッド
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541921CDQSD16-5DM-M9NVLS-5複動片ロッド
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541937CDQSD16-5DM-M9NVS-5複動片ロッド
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541946CDQSD16-5S標準ストローク5(S) 単動押出し形
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541964CDQSD16-5S-M9BVS標準ストローク5(S) 単動押出し形
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541973CDQSD16-5SM標準ストローク5(S) 単動押出し形
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
17541982CDQSD16-5T-5(T) 単動引込み形
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17541991CDQSD16-5T-M9BVS-5(T) 単動引込み形
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542007CDQSD16-5TM-5(T) 単動引込み形
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542016CDQSD16-5TM-A93VS-5(T) 単動引込み形
¥6,770
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542025CDQSD16-5TM-M9NVLS-5(T) 単動引込み形
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542034CDQSD16-50DC-50複動片ロッド
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542043CDQSD16-50DC-A90-50複動片ロッド
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542052CDQSD16-50DC-A93-50複動片ロッド
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする