曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-7~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-7~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-7~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17571574CDQSF16-7D7
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571583CDQSF16-70DC-M9BV70
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571592CDQSF16-70DCM70
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571601CDQSF16-70DCM-A9370
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571617CDQSF16-75DC75
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571626CDQSF16-75DC-A9375
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571635CDQSF16-75DC-A93L75
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571644CDQSF16-75DC-A93V75
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571662CDQSF16-75DC-A93V375
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571653CDQSF16-75DC-A93VL75
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571671CDQSF16-75DC-M9B75
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571687CDQSF16-75DC-M9BL75
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571696CDQSF16-75DC-M9BVZ75
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571705CDQSF16-75DC-M9BWL75
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571714CDQSF16-75DC-M9N75
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571723CDQSF16-75DC-M9NL75
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571732CDQSF16-75DC-M9NL375
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571741CDQSF16-75DCM75
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571757CDQSF16-75DCM-A90VL75
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571766CDQSF16-75DCM-A9375
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571775CDQSF16-75DCM-A93L75
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571784CDQSF16-75DCM-A93V75
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571793CDQSF16-75DCM-M9B75
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571802CDQSF16-75DCM-M9BL75
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21310712CDQSF16-75DCM-M9BWL75
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571811CDQSF16-75DCM-M9BWL375
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571827CDQSF16-75DCM-M9BWVS75
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571836CDQSF16-75DCM-M9BWVSBPC75
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571845CDQSF16-75DCM-M9BWZ75
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571854CDQSF16-75DCM-M9NL75
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする