薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG1~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
256件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17634644 CDQSKG12-5D
CADデータダウンロード
12 5 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,230
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17634653 CDQSKG12-5DM
CADデータダウンロード
12 5 (M) ロッド先端おねじ
5,500
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633375 CDQSKG12-10D
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,720
5,198
5,718 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633384 CDQSKG12-10D-A90
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633393 CDQSKG12-10D-A90L
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,470
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633402 CDQSKG12-10D-A90V
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,470
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633411 CDQSKG12-10D-A90VL
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,130
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633427 CDQSKG12-10D-A90VS
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,100
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633436 CDQSKG12-10D-A93
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,130
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633445 CDQSKG12-10D-A93L
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,790
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633454 CDQSKG12-10D-A93V
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,790
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633463 CDQSKG12-10D-A93VL
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,450
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633472 CDQSKG12-10D-A96
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,350
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633481 CDQSKG12-10D-A96L
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,010
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633497 CDQSKG12-10D-A96V
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,010
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633506 CDQSKG12-10D-M9BVL
CADデータダウンロード
12 10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,870
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633515 CDQSKG12-10DM
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
6,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633524 CDQSKG12-10DM-A90
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633533 CDQSKG12-10DM-A90L
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
8,750
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633542 CDQSKG12-10DM-A90V
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
8,750
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633551 CDQSKG12-10DM-A90VL
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633567 CDQSKG12-10DM-A93
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633576 CDQSKG12-10DM-A93L
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633585 CDQSKG12-10DM-A93V
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633594 CDQSKG12-10DM-A93VL
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633603 CDQSKG12-10DM-A96
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
9,630
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633612 CDQSKG12-10DM-A96L
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633621 CDQSKG12-10DM-A96V
CADデータダウンロード
12 10 (M) ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633637 CDQSKG12-15D
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,550
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633646 CDQSKG12-15D-A90
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,640
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633655 CDQSKG12-15D-A90L
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633664 CDQSKG12-15D-A90V
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633673 CDQSKG12-15D-A90VL
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633682 CDQSKG12-15D-A93
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633691 CDQSKG12-15D-A93L
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633707 CDQSKG12-15D-A93S
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,250
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633716 CDQSKG12-15D-A93V
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633725 CDQSKG12-15D-A93VL
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,280
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633734 CDQSKG12-15D-A96
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633743 CDQSKG12-15D-A96L
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633752 CDQSKG12-15D-A96V
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633761 CDQSKG12-15D-M9NVL
CADデータダウンロード
12 15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633777 CDQSKG12-15DM
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633786 CDQSKG12-15DM-A90
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633795 CDQSKG12-15DM-A90L
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633804 CDQSKG12-15DM-A90V
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633813 CDQSKG12-15DM-A90VL
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
10,230
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633822 CDQSKG12-15DM-A93
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
10,230
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633831 CDQSKG12-15DM-A93L
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
10,890
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17633847 CDQSKG12-15DM-A93V
CADデータダウンロード
12 15 (M) ロッド先端おねじ
10,890
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする