薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全102種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
102種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17705642CDQSWF20-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,870
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705651CDQSWF20-10D-A9010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705667CDQSWF20-10D-A90L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705676CDQSWF20-10D-A90V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705685CDQSWF20-10D-A90VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705694CDQSWF20-10D-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705703CDQSWF20-10D-A93L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705712CDQSWF20-10D-A93V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705721CDQSWF20-10D-A93VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705737CDQSWF20-10D-A9610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705746CDQSWF20-10D-A96L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705755CDQSWF20-10D-A96V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705764CDQSWF20-10D-M9BVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705773CDQSWF20-10DC10(C) ラバークッション付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705782CDQSWF20-10DC-A9010(C) ラバークッション付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705791CDQSWF20-10DC-A90L10(C) ラバークッション付
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705807CDQSWF20-10DC-A90V10(C) ラバークッション付
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705816CDQSWF20-10DC-A90VL10(C) ラバークッション付
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705825CDQSWF20-10DC-A9310(C) ラバークッション付
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705834CDQSWF20-10DC-A93L10(C) ラバークッション付
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705843CDQSWF20-10DC-A93V10(C) ラバークッション付
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705852CDQSWF20-10DC-A93VL10(C) ラバークッション付
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705861CDQSWF20-10DC-A9610(C) ラバークッション付
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705877CDQSWF20-10DC-A96L10(C) ラバークッション付
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705886CDQSWF20-10DC-A96V10(C) ラバークッション付
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705895CDQSWF20-10DC-M9BV10(C) ラバークッション付
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705904CDQSWF20-10DC-M9BVL10(C) ラバークッション付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705913CDQSWF20-10DCM10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705922CDQSWF20-10DCM-A9010(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705931CDQSWF20-10DCM-A90L10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705947CDQSWF20-10DCM-A90V10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705956CDQSWF20-10DCM-A90VL10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705965CDQSWF20-10DCM-A9310(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705974CDQSWF20-10DCM-A93L10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705983CDQSWF20-10DCM-A93V10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705992CDQSWF20-10DCM-A93VL10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706001CDQSWF20-10DCM-A9610(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706017CDQSWF20-10DCM-A96L10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706026CDQSWF20-10DCM-A96V10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706035CDQSWF20-10DM10(M) ロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706044CDQSWF20-10DM-A9010(M) ロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706053CDQSWF20-10DM-A90L10(M) ロッド先端おねじ
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706062CDQSWF20-10DM-A90V10(M) ロッド先端おねじ
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706071CDQSWF20-10DM-A90VL10(M) ロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706087CDQSWF20-10DM-A9310(M) ロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706096CDQSWF20-10DM-A93L10(M) ロッド先端おねじ
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706105CDQSWF20-10DM-A93V10(M) ロッド先端おねじ
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706114CDQSWF20-10DM-A93VL10(M) ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706123CDQSWF20-10DM-A9610(M) ロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706132CDQSWF20-10DM-A96L10(M) ロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする