薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-2~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-2~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
98種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17706665CDQSWF20-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706674CDQSWF20-20D-A9020(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706683CDQSWF20-20D-A90L20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706692CDQSWF20-20D-A90V20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706701CDQSWF20-20D-A90VL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706717CDQSWF20-20D-A9320(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706726CDQSWF20-20D-A93L20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706735CDQSWF20-20D-A93V20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706744CDQSWF20-20D-A93VL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706753CDQSWF20-20D-A9620(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706762CDQSWF20-20D-A96L20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706771CDQSWF20-20D-A96V20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706787CDQSWF20-20D-M9B20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706796CDQSWF20-20DC20(C) ラバークッション付
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706805CDQSWF20-20DC-A9020(C) ラバークッション付
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706814CDQSWF20-20DC-A90L20(C) ラバークッション付
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706823CDQSWF20-20DC-A90V20(C) ラバークッション付
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706832CDQSWF20-20DC-A90VL20(C) ラバークッション付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706841CDQSWF20-20DC-A9320(C) ラバークッション付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706857CDQSWF20-20DC-A93L20(C) ラバークッション付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706866CDQSWF20-20DC-A93V20(C) ラバークッション付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706875CDQSWF20-20DC-A93VL20(C) ラバークッション付
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706884CDQSWF20-20DC-A9620(C) ラバークッション付
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706893CDQSWF20-20DC-A96L20(C) ラバークッション付
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706902CDQSWF20-20DC-A96V20(C) ラバークッション付
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706911CDQSWF20-20DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706927CDQSWF20-20DCM-A9020(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706936CDQSWF20-20DCM-A90L20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706945CDQSWF20-20DCM-A90V20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706954CDQSWF20-20DCM-A90VL20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706963CDQSWF20-20DCM-A9320(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706972CDQSWF20-20DCM-A93L20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706981CDQSWF20-20DCM-A93V20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17706997CDQSWF20-20DCM-A93VL20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707006CDQSWF20-20DCM-A9620(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707015CDQSWF20-20DCM-A96L20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707024CDQSWF20-20DCM-A96V20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707033CDQSWF20-20DM20(M) ロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707042CDQSWF20-20DM-A9020(M) ロッド先端おねじ
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707051CDQSWF20-20DM-A90L20(M) ロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707067CDQSWF20-20DM-A90V20(M) ロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707076CDQSWF20-20DM-A90VL20(M) ロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707085CDQSWF20-20DM-A9320(M) ロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707094CDQSWF20-20DM-A93L20(M) ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707103CDQSWF20-20DM-A93V20(M) ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707112CDQSWF20-20DM-A93VL20(M) ロッド先端おねじ
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707121CDQSWF20-20DM-A9620(M) ロッド先端おねじ
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707137CDQSWF20-20DM-A96L20(M) ロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707146CDQSWF20-20DM-A96V20(M) ロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707155CDQSWF20-25D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする