薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-3~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-3~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全99種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17707645CDQSWF20-30D30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707654CDQSWF20-30D-A9030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707663CDQSWF20-30D-A90L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707672CDQSWF20-30D-A90V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707681CDQSWF20-30D-A90VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707697CDQSWF20-30D-A9330(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707706CDQSWF20-30D-A93L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707715CDQSWF20-30D-A93V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707724CDQSWF20-30D-A93VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707733CDQSWF20-30D-A9630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707742CDQSWF20-30D-A96L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707751CDQSWF20-30D-A96V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707767CDQSWF20-30D-M9B30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707776CDQSWF20-30DC30(C) ラバークッション付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707785CDQSWF20-30DC-A9030(C) ラバークッション付
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707794CDQSWF20-30DC-A90L30(C) ラバークッション付
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707803CDQSWF20-30DC-A90V30(C) ラバークッション付
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707812CDQSWF20-30DC-A90VL30(C) ラバークッション付
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707821CDQSWF20-30DC-A9330(C) ラバークッション付
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707837CDQSWF20-30DC-A93L30(C) ラバークッション付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707846CDQSWF20-30DC-A93V30(C) ラバークッション付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707855CDQSWF20-30DC-A93VL30(C) ラバークッション付
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707864CDQSWF20-30DC-A9630(C) ラバークッション付
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707873CDQSWF20-30DC-A96L30(C) ラバークッション付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707882CDQSWF20-30DC-A96V30(C) ラバークッション付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707891CDQSWF20-30DCM30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707907CDQSWF20-30DCM-A9030(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707916CDQSWF20-30DCM-A90L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707925CDQSWF20-30DCM-A90V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707934CDQSWF20-30DCM-A90VL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707943CDQSWF20-30DCM-A9330(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707952CDQSWF20-30DCM-A93L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707961CDQSWF20-30DCM-A93V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707977CDQSWF20-30DCM-A93VL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707986CDQSWF20-30DCM-A9630(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17707995CDQSWF20-30DCM-A96L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708004CDQSWF20-30DCM-A96V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708013CDQSWF20-30DM30(M) ロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708022CDQSWF20-30DM-A9030(M) ロッド先端おねじ
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708031CDQSWF20-30DM-A90L30(M) ロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708047CDQSWF20-30DM-A90V30(M) ロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708056CDQSWF20-30DM-A90VL30(M) ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708065CDQSWF20-30DM-A9330(M) ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708074CDQSWF20-30DM-A93L30(M) ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708083CDQSWF20-30DM-A93V30(M) ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708092CDQSWF20-30DM-A93VL30(M) ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708101CDQSWF20-30DM-A9630(M) ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708117CDQSWF20-30DM-A96L30(M) ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708126CDQSWF20-30DM-A96V30(M) ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708135CDQSWF20-30DM-M9BV30(M) ロッド先端おねじ
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする