薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-4~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-4~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全102種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
102種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17708634CDQSWF20-40D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708643CDQSWF20-40D-A9040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708652CDQSWF20-40D-A90L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708661CDQSWF20-40D-A90V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708677CDQSWF20-40D-A90VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708686CDQSWF20-40D-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708695CDQSWF20-40D-A93L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708704CDQSWF20-40D-A93V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708713CDQSWF20-40D-A93VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708722CDQSWF20-40D-A9640(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708731CDQSWF20-40D-A96L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708747CDQSWF20-40D-A96V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708756CDQSWF20-40D-M9B40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708765CDQSWF20-40D-M9NVL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708774CDQSWF20-40DC40(C) ラバークッション付
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708783CDQSWF20-40DC-A9040(C) ラバークッション付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708792CDQSWF20-40DC-A90L40(C) ラバークッション付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708801CDQSWF20-40DC-A90V40(C) ラバークッション付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708817CDQSWF20-40DC-A90VL40(C) ラバークッション付
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708826CDQSWF20-40DC-A9340(C) ラバークッション付
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708835CDQSWF20-40DC-A93L40(C) ラバークッション付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708844CDQSWF20-40DC-A93V40(C) ラバークッション付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708853CDQSWF20-40DC-A93VL40(C) ラバークッション付
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708862CDQSWF20-40DC-A9640(C) ラバークッション付
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708871CDQSWF20-40DC-A96L40(C) ラバークッション付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708887CDQSWF20-40DC-A96V40(C) ラバークッション付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708896CDQSWF20-40DC-M9NV40(C) ラバークッション付
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708905CDQSWF20-40DC-M9NW40(C) ラバークッション付
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708914CDQSWF20-40DCM40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708923CDQSWF20-40DCM-A9040(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708932CDQSWF20-40DCM-A90L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708941CDQSWF20-40DCM-A90V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708957CDQSWF20-40DCM-A90VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708966CDQSWF20-40DCM-A9340(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708975CDQSWF20-40DCM-A93L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708984CDQSWF20-40DCM-A93V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17708993CDQSWF20-40DCM-A93VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709002CDQSWF20-40DCM-A9640(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709011CDQSWF20-40DCM-A96L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709027CDQSWF20-40DCM-A96V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709036CDQSWF20-40DM40(M) ロッド先端おねじ
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709045CDQSWF20-40DM-A9040(M) ロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709054CDQSWF20-40DM-A90L40(M) ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709063CDQSWF20-40DM-A90V40(M) ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709072CDQSWF20-40DM-A90VL40(M) ロッド先端おねじ
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709081CDQSWF20-40DM-A9340(M) ロッド先端おねじ
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709097CDQSWF20-40DM-A93L40(M) ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709106CDQSWF20-40DM-A93V40(M) ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709115CDQSWF20-40DM-A93VL40(M) ロッド先端おねじ
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709124CDQSWF20-40DM-A9640(M) ロッド先端おねじ
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする