薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-3~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-3~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17712213CDQSWF25-30D30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712222CDQSWF25-30D-A9030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712231CDQSWF25-30D-A90L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712247CDQSWF25-30D-A90V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712256CDQSWF25-30D-A90VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712265CDQSWF25-30D-A9330(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712274CDQSWF25-30D-A93L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712283CDQSWF25-30D-A93S30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712292CDQSWF25-30D-A93V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712301CDQSWF25-30D-A93VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712317CDQSWF25-30D-A9630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712326CDQSWF25-30D-A96L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712335CDQSWF25-30D-A96V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712344CDQSWF25-30DC30(C) ラバークッション付
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712353CDQSWF25-30DC-A9030(C) ラバークッション付
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712362CDQSWF25-30DC-A90L30(C) ラバークッション付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712371CDQSWF25-30DC-A90V30(C) ラバークッション付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712387CDQSWF25-30DC-A90VL30(C) ラバークッション付
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712396CDQSWF25-30DC-A9330(C) ラバークッション付
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712405CDQSWF25-30DC-A93L30(C) ラバークッション付
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712414CDQSWF25-30DC-A93V30(C) ラバークッション付
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712423CDQSWF25-30DC-A93VL30(C) ラバークッション付
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712432CDQSWF25-30DC-A9630(C) ラバークッション付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712441CDQSWF25-30DC-A96L30(C) ラバークッション付
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712457CDQSWF25-30DC-A96V30(C) ラバークッション付
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712466CDQSWF25-30DCM30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712475CDQSWF25-30DCM-A9030(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712484CDQSWF25-30DCM-A90L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712493CDQSWF25-30DCM-A90V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712502CDQSWF25-30DCM-A90VL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712511CDQSWF25-30DCM-A9330(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712527CDQSWF25-30DCM-A93L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712536CDQSWF25-30DCM-A93V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712545CDQSWF25-30DCM-A93VL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712554CDQSWF25-30DCM-A9630(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712563CDQSWF25-30DCM-A96L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712572CDQSWF25-30DCM-A96V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712581CDQSWF25-30DM30(M) ロッド先端おねじ
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712597CDQSWF25-30DM-A9030(M) ロッド先端おねじ
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712606CDQSWF25-30DM-A90L30(M) ロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712615CDQSWF25-30DM-A90V30(M) ロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712624CDQSWF25-30DM-A90VL30(M) ロッド先端おねじ
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712633CDQSWF25-30DM-A9330(M) ロッド先端おねじ
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712642CDQSWF25-30DM-A93L30(M) ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712651CDQSWF25-30DM-A93V30(M) ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712667CDQSWF25-30DM-A93VL30(M) ロッド先端おねじ
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712676CDQSWF25-30DM-A9630(M) ロッド先端おねじ
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712685CDQSWF25-30DM-A96L30(M) ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712694CDQSWF25-30DM-A96V30(M) ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17712703CDQSWF25-35D35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする