薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-4~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-4~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17713184CDQSWF25-40D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713193CDQSWF25-40D-A9040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713202CDQSWF25-40D-A90L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713211CDQSWF25-40D-A90V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713227CDQSWF25-40D-A90VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713236CDQSWF25-40D-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713245CDQSWF25-40D-A93L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713254CDQSWF25-40D-A93V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713263CDQSWF25-40D-A93VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713272CDQSWF25-40D-A9640(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713281CDQSWF25-40D-A96L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713297CDQSWF25-40D-A96V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713306CDQSWF25-40D-M9NVL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713315CDQSWF25-40DC40(C) ラバークッション付
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713324CDQSWF25-40DC-A9040(C) ラバークッション付
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713333CDQSWF25-40DC-A90L40(C) ラバークッション付
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713342CDQSWF25-40DC-A90V40(C) ラバークッション付
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713351CDQSWF25-40DC-A90VL40(C) ラバークッション付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713367CDQSWF25-40DC-A9340(C) ラバークッション付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713376CDQSWF25-40DC-A93L40(C) ラバークッション付
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713385CDQSWF25-40DC-A93V40(C) ラバークッション付
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713394CDQSWF25-40DC-A93VL40(C) ラバークッション付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713403CDQSWF25-40DC-A9640(C) ラバークッション付
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713412CDQSWF25-40DC-A96L40(C) ラバークッション付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713421CDQSWF25-40DC-A96V40(C) ラバークッション付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713437CDQSWF25-40DCM40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713446CDQSWF25-40DCM-A9040(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713455CDQSWF25-40DCM-A90L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713464CDQSWF25-40DCM-A90V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713473CDQSWF25-40DCM-A90VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713482CDQSWF25-40DCM-A9340(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713491CDQSWF25-40DCM-A93L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713507CDQSWF25-40DCM-A93V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713516CDQSWF25-40DCM-A93VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713525CDQSWF25-40DCM-A9640(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713534CDQSWF25-40DCM-A96L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713543CDQSWF25-40DCM-A96V40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713552CDQSWF25-40DM40(M) ロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713561CDQSWF25-40DM-A9040(M) ロッド先端おねじ
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713577CDQSWF25-40DM-A90L40(M) ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713586CDQSWF25-40DM-A90V40(M) ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713595CDQSWF25-40DM-A90VL40(M) ロッド先端おねじ
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713604CDQSWF25-40DM-A9340(M) ロッド先端おねじ
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713613CDQSWF25-40DM-A93L40(M) ロッド先端おねじ
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713622CDQSWF25-40DM-A93V40(M) ロッド先端おねじ
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713631CDQSWF25-40DM-A93VL40(M) ロッド先端おねじ
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713647CDQSWF25-40DM-A9640(M) ロッド先端おねじ
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713656CDQSWF25-40DM-A96L40(M) ロッド先端おねじ
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713665CDQSWF25-40DM-A96V40(M) ロッド先端おねじ
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17713674CDQSWF25-45D45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする