ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LT~) SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21311053 CDRA1LT63-180C 180
51,870
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19373137 CDRA1LT80-100C-J59WZ 100
64,080
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19373155 CDRA1LT80-190-A54 190
57,810
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19373085 CDRA1LT100-180 180
69,800
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19373094 CDRA1LT100-180-F59L 180
79,810
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19373067 CDRA1LTU100-180 180
85,030
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19373112 CDRA1LT50-90C 90
38,850
 
 
取扱い終了

返品不可
19373121 CDRA1LT63-180C-A54 180
53,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21311062 CDRA1LT63-180C-J59W 180
56,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19373164 CDRA1LT80-90-J59L 90
52,450
 
 
取扱い終了

返品不可
19373173 CDRA1LT80-90C-A54 90
54,550
 
 
取扱い終了

返品不可
19373146 CDRA1LT80-180C-J59Z 180
60,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19373103 CDRA1LT100-180C-A59WL 180
78,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19373076 CDRA1LTU50-90 90
42,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする