曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-4~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19579594CDS1LN125-45-A64L45
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579192CDS1LN125-400400
58,080
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579201CDS1LN125-400-A33400
71,940
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579217CDS1LN125-400-A34400
71,940
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579226CDS1LN125-400-A44400
75,350
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579235CDS1LN125-400-A53400
68,530
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579244CDS1LN125-400-A53L400
69,190
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579253CDS1LN125-400-A53Z400
69,960
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579262CDS1LN125-400-A54400
68,530
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579271CDS1LN125-400-A54L4400
83,380
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579287CDS1LN125-400-A54Z400
69,960
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579296CDS1LN125-400-A59W400
69,300
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579305CDS1LN125-400-A64L400
67,320
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579314CDS1LN125-400-F59W400
71,280
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579323CDS1LN125-400-J59400
70,620
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579332CDS1LN125-400-J59WL400
71,940
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579366CDS1LN125-400-Y7BAL400
72,490
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579375CDS1LN125-400-Y7BWL400
70,290
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579384CDS1LN125-400-Y7PW400
69,630
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579341CDS1LN125-400-Y59A400
67,870
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579357CDS1LN125-400-Y59BL400
68,420
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579393CDS1LN125-400-Z80L400
66,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579402CDS1LN125-400J-A54400
77,990
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579411CDS1LN125-400J-Z73400
75,020
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579427CDS1LN125-400JR400
67,540
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579436CDS1LN125-400K-A54400
81,620
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579445CDS1LN125-400K-A54S400
74,860
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579454CDS1LN125-410410
62,040
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579463CDS1LN125-410-A54410
72,490
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579472CDS1LN125-410-Y7BW410
73,590
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579481CDS1LN125-410-Y7BWLS410
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579506CDS1LN125-415415
62,040
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579542CDS1LN125-430-Z73L430
70,180
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579567CDS1LN125-430-Z73Z430
70,840
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579576CDS1LN125-440N-A54S440
65,730
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579585CDS1LN125-440N-J59S440
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579603CDS1LN125-450450
62,040
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579612CDS1LN125-450-A44450
79,310
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579621CDS1LN125-450-A53450
72,490
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579637CDS1LN125-450-A54450
72,490
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579646CDS1LN125-450-A54L450
73,150
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579655CDS1LN125-450-Y7BWL450
74,250
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579664CDS1LN125-450-Z73L450
70,180
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579682CDS1LN125-480480
62,040
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19579691CDS1LN125-480-A44480
79,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
19579497CDS1LN125-410-Y7BWZ410
74,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579515CDS1LN125-415-A54L415
73,150
取扱い終了
返品不可
19579524CDS1LN125-420-J59L420
75,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579533CDS1LN125-430-Y59BL430
72,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19579551CDS1LN125-430-Z73L3430
75,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19579691CDS1LN125-480-A4453431375CDS2L125-480-A44CDS1LN125-480-A44 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 SMC 53431375標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4SMC1個
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする