バルブ付エアシリンダ(CVM3F~)

バルブ付エアシリンダ(CVM3F~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全68種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
68種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
配管方法
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20498186CVM3F20-23S-1D2023(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498195CVM3F20-25S-1D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498204CVM3F20-25S-1G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498213CVM3F20-25S-2G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,460
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498222CVM3F20-25S-3D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,340
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498231CVM3F20-25S-4D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,340
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498247CVM3F20-25S-4G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,460
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498256CVM3F20-25S-4L2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498265CVM3F20-25S-5D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498274CVM3F20-25S-5DZ2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498283CVM3F20-25T-1G2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498292CVM3F20-25T-2G2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,720
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498301CVM3F20-25T-2L2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
15,050
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498317CVM3F20-30S-2G2030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498326CVM3F20-50S-5G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498152CVM3F20-100S-2G20100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,820
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498161CVM3F20-100S-5G20100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498344CVM3F20F-25S-5G2025(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498353CVM3F20F-75S-5DZ2075(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(D) DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498362CVM3F25-20S-2G2520(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,230
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498371CVM3F25-20S-5G2520(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498387CVM3F25-25S-1D2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498396CVM3F25-25S-1G2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498414CVM3F25-25S-2L2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
14,560
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498423CVM3F25-25S-5D2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498432CVM3F25-25S-5G2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498441CVM3F25-50S-2LZ2550(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
15,330
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498457CVM3F25-50S-5L2550(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498475CVM3F25F-25S-1G2525(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498466CVM3F25F-100S-1G25100(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498511CVM3F32-25S-2G3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,560
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498536CVM3F32-25S-5G3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498545CVM3F32-30S-1G3230(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498554CVM3F32-30S-2G3230(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498563CVM3F32-40S-4G3240(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498572CVM3F32-40T-4G3240(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,150
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498581CVM3F32-50S-2G3250(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498597CVM3F32-75S-1D3275(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498606CVM3F32-75S-2D3275(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
17,250
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498493CVM3F32-100S-1G32100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498502CVM3F32-150S-2D32150(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
19,670
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498633CVM3F32F-50S-5G3250(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498615CVM3F32F-100S-2G32100(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
17,310
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498624CVM3F32F-100S-5G32100(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498667CVM3F40-25S-1L4025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498685CVM3F40-30S-1D4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498694CVM3F40-30S-1DZ4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498703CVM3F40-30S-2D4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
19,620
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498712CVM3F40-30S-3DZ4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
20,060
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498721CVM3F40-30S-4DZ4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
20,060
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする