SMC
バルブ付エアシリンダ(CVM3G~)
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式
(S) 単動・押出し
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
25
32
40
ストローク(mm)
150
200
250
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
配管方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20498834
CVM3G25-150S-2G
CADデータダウンロード
25
150
(G) グロメット
(-) ねじ込み配管形
(2) AC200(50/60Hz)
¥
19,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498843
CVM3G32-200S-2G
CADデータダウンロード
32
200
(G) グロメット
(-) ねじ込み配管形
(2) AC200(50/60Hz)
¥
20,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498852
CVM3G32F-150S-4G
CADデータダウンロード
32
150
(G) グロメット
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
(4) AC220 (50/60Hz)
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498861
CVM3G40-200S-5DZ
CADデータダウンロード
40
200
(D) DIN形ターミナル
(-) ねじ込み配管形
(5) DC24
¥
25,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498877
CVM3G40-250S-1G
CADデータダウンロード
40
250
(G) グロメット
(-) ねじ込み配管形
(1) AC100(50/60Hz)
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20498886
CVM3G40-250S-2D
CADデータダウンロード
40
250
(D) DIN形ターミナル
(-) ねじ込み配管形
(2) AC200(50/60Hz)
¥
27,920
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください