曜日別特売

バルブ付エアシリンダ(CVM3L~)

バルブ付エアシリンダ(CVM3L~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全114種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
114種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
配管方法
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20499254CVM3L20-20T-5G2020(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499263CVM3L20-25S-1D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499272CVM3L20-25S-1G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499297CVM3L20-25S-2G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,460
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499306CVM3L20-25S-3D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,340
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499315CVM3L20-25S-3G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,460
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499324CVM3L20-25S-4D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,340
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499333CVM3L20-25S-5DZ2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499342CVM3L20-25T-2DZ2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
16,040
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499351CVM3L20-25T-2G2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,720
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499367CVM3L20-25T-5G2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499376CVM3L20-30S-1G2030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499385CVM3L20-30S-2G2030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499394CVM3L20-50S-1D2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499403CVM3L20-50S-1G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499412CVM3L20-50S-1L2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499421CVM3L20-50S-2G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499437CVM3L20-50S-5G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499446CVM3L20-50T-1G2050(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499455CVM3L20-50T-2G2050(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,050
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499211CVM3L20-100S-1G20100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499227CVM3L20-100S-2G20100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,820
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499236CVM3L20-100T-1LZ20100(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499245CVM3L20-150S-1G20150(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499482CVM3L20F-25S-1G2025(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499491CVM3L20F-25S-2G2025(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
14,060
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499507CVM3L20F-40S-5M2040(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(M) M形プラグコネクタ
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499516CVM3L20F-50S-2G2050(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
14,390
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499525CVM3L20F-50S-5DZ2050(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(D) DIN形ターミナル
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499534CVM3L20F-50S-5M2050(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(M) M形プラグコネクタ
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499543CVM3L20F-75S-5LZ2075(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499552CVM3L20F-75T-2L2075(T) 単動・引込み形(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
17,090
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499473CVM3L20F-100S-5G20100(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499631CVM3L25-20S-2G2520(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,230
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499647CVM3L25-20T-2G2520(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,490
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499656CVM3L25-25S-1L2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499665CVM3L25-25S-2G2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,230
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499683CVM3L25-25S-2L2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
14,560
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499692CVM3L25-25S-5G2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499717CVM3L25-50S-1G2550(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499726CVM3L25-50S-2G2550(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,560
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499735CVM3L25-50T-1G2550(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499561CVM3L25-100S-1DZ25100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499586CVM3L25-100S-1LZ25100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499595CVM3L25-100S-2G25100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,980
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499604CVM3L25-100T-2G25100(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
18,240
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499613CVM3L25-125T-5G25125(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499622CVM3L25-150S-2DZ25150(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
20,390
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499753CVM3L25F-150S-2L25150(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
20,000
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20499762CVM3L25F-150T-2L25150(T) 単動・引込み形(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
21,270
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする