曜日別特売

バルブ付エアシリンダ(CVM3T~)

バルブ付エアシリンダ(CVM3T~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全40種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
40種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
配管方法
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20500356CVM3T20-10S-1G2010(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500365CVM3T20-25S-1D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500374CVM3T20-25S-1G2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500383CVM3T20-25S-2D2025(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
15,380
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500392CVM3T20-25T-5G2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500401CVM3T20-25T-5GS2025(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,860
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500417CVM3T20-50S-1G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500426CVM3T20-50S-2G2050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
14,830
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500435CVM3T20-75S-2G2075(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500444CVM3T20F-25S-1LZ2025(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500453CVM3T20F-50S-1L2050(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
15,510
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500462CVM3T20F-50S-2LZ2050(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
16,210
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500471CVM3T20F-50T-2LZ2050(T) 単動・引込み形(F) ワンタッチ管継手内蔵形(L) L形プラグコネクタ
17,470
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500487CVM3T25-25S-1G2525(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500496CVM3T25-50S-5G2550(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500505CVM3T25-60S-2G2560(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,980
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500514CVM3T25-75S-2G2575(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,980
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500532CVM3T32-25S-1D3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500541CVM3T32-25S-1DZ3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500557CVM3T32-25S-1G3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500566CVM3T32-25S-2L3225(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
15,930
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500575CVM3T32-25T-1D3225(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500584CVM3T32-25T-5G3225(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500593CVM3T32-44S-1LZ3244(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500602CVM3T32-50S-1LZ3250(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500611CVM3T32-50S-2G3250(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
15,930
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500523CVM3T32-100S-2G32100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
17,750
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500627CVM3T32F-25S-1D3225(S) 単動・押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形(D) DIN形ターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500663CVM3T40-30S-1G4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500672CVM3T40-30S-2G4030(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
19,780
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500681CVM3T40-30T-2G4030(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
21,050
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500697CVM3T40-50S-2G4050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
19,780
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500706CVM3T40-50S-5G4050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500715CVM3T40-50S-5LZ4050(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
20,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500724CVM3T40-50T-5LZ4050(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(L) L形プラグコネクタ
21,560
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500733CVM3T40-75S-1G4075(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500742CVM3T40-75T-5DZ4075(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(D) DIN形ターミナル
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500636CVM3T40-100S-2G40100(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
21,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500645CVM3T40-100T-2G40100(T) 単動・引込み形(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
22,370
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500654CVM3T40-150S-2G40150(S) 単動・押出し(-) ねじ込み配管形(G) グロメット
23,250
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする