曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CDVM5G~)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5G~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式複動内容量1個
全44種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19735231CDVM5G20-100-11LZ-C7320100
22,940
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735247CDVM5G20-200-11G-B54L20200
26,900
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735256CDVM5G20-200-11G-C7320200
23,270
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735265CDVM5G20F-50-15MZ-H7NWL2050
27,720
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735274CDVM5G20F-50-15MZ-M9NWL2050
25,520
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735283CDVM5G20F-75-15MZ-H7NWL2075
28,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735292CDVM5G20F-75-15MZ-M9NWL2075
25,800
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735362CDVM5G25-50-12G2550
17,360
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735371CDVM5G25-50-12G-B542550
25,170
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735387CDVM5G25-50B-12D-B542550
26,050
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735396CDVM5G25-50B-12D-B54L2550
26,710
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735405CDVM5G25-50J-11MZ-C732550
26,790
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735414CDVM5G25-75-11G-B542575
25,190
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735301CDVM5G25-125B-12G-C73S25125
20,440
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735317CDVM5G25-150-11G25150
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735326CDVM5G25-200-11G25200
18,760
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735335CDVM5G25-210-12G25210
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735344CDVM5G25-210-15G25210
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735353CDVM5G25-260-12G25260
19,840
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735423CDVM5G25F-50-11M-C732550
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735457CDVM5G32-15-15L3215
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735466CDVM5G32-15-15L-H7BW3215
26,240
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735475CDVM5G32-15-15L-M9BW3215
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735502CDVM5G32-25-11G-C733225
21,840
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735554CDVM5G32-50-11G-C733250
22,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735563CDVM5G32-75J-16DZ-H7BWL3275
33,040
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735432CDVM5G32-125-25DZ-C7332125
29,320
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735441CDVM5G32-125-31G-C7332125
31,960
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735484CDVM5G32-200-12G32200
19,180
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735493CDVM5G32-225-11G32225
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735511CDVM5G32-250-11G32250
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735527CDVM5G32-250-21G-C7332250
28,050
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735536CDVM5G32-300-11G32300
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735545CDVM5G32-300-12G32300
20,280
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735597CDVM5G32F-30B-11L3230
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735615CDVM5G32F-50-12G-B543250
25,940
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735572CDVM5G32F-200-25G-H7C32200
31,630
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735581CDVM5G32F-250-25G-H7C32250
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735606CDVM5G32F-300-25G-H7C32300
32,730
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735651CDVM5G40-30-12G-H7BL4030
26,930
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735667CDVM5G40-30-12G-H7BLS4030
22,920
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735624CDVM5G40-125-12G-C7340125
25,230
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735633CDVM5G40-200-12MZ40200
22,310
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
19735642CDVM5G40-250B-11G-C7340250
26,900
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする