デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-30~)
デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-30~)
- 注文コード
- 20740991
- 20741007
- 20741016
- 20741025
- 20741034
- 20741043
- 20741052
- 20741061
- 20741077
- 20741086
- 20741095
- 20741104
- 20741113
- 20741122
- 20741131
- 20741147
- 20741156
- 20741165
- 20741174
- 20741183
- 20741192
- 20741201
- 20741217
- 20741226
- 20741235
- 20741244
- 20741253
- 20741262
- 20741271
- 20741287
- 20741296
- 20741305
- 20741314
- 20741323
- 20741332
- 20741341
- 20741357
- 20741366
- 20741375
- 20741384
- 20741393
- 20741402
- 20741411
- 20741427
- 20741436
- 20741445
- 20741454
- 20741463
- 20741472
- 20741481
- 20741497
- 20741506
- 20741515
- 20741524
- 20741533
- 20741542
- 20741551
- 20741567
- 20741576
- 20741585
- 20741594
- 20741603
- 20741612
- 20741621
- 20741637
- 20741646
- 20741655
- 20741664
- 20741673
- 20741682
- 20741691
- 20741707
- 20741716
- 20741725
- 20741734
- 20741743
- 20741752
- 20741761
- 20741777
- 20741786
- 20741795
- 20741804
- 20741813
- 20741822
- 20741831
- 20741847
- 20741856
- 20741865
- 20741874
- 20741883
- 20741892
- 20741901
|
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動両ロッド
内容量1個