デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-50~)
デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-50~)
- 注文コード
- 20763802
- 20763811
- 20763827
- 20763836
- 20763845
- 20763854
- 20763863
- 20763872
- 20763881
- 20763897
- 20763906
- 20763915
- 20763924
- 20763933
- 20763942
- 20763951
- 20763967
- 20763976
- 20763985
- 20763994
- 20764003
- 20764012
- 20764021
- 20764037
- 20764046
- 20764055
- 20764064
- 20764073
- 20764082
- 20764091
- 20764107
- 20764116
- 20764125
- 20764134
- 20764143
- 20764152
- 20764161
- 20764177
- 20764186
- 20764195
- 20764204
- 20764213
- 20764222
- 20764231
- 20764247
- 20764256
- 20764265
- 20764274
- 20764283
- 20764292
- 20764301
- 20764317
- 20764326
- 20764335
- 20764344
- 20764353
- 20764362
- 20764371
- 20764387
- 20764396
- 20764405
- 20764414
- 20764423
- 20764432
- 20764441
- 20764457
- 20764466
- 20764475
- 20764484
- 20764493
- 20764502
- 20764511
- 20764527
- 20764536
- 20764545
- 20764554
- 20764563
- 20764572
- 20764581
- 20764597
- 20764606
- 20764615
- 20764624
- 20764633
- 20764642
- 20764651
- 20764667
- 20764676
- 20764685
- 20764694
- 20764703
- 20764712
|
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)50
内容量1個