プラットホームシリンダ(CXTL12-25~)

プラットホームシリンダ(CXTL12-25~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじチューブ内径(Φmm)12内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790043CXTL12-252512(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,820
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790052CXTL12-25-A902512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790061CXTL12-25-A90L2512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790077CXTL12-25-A90LS2512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790086CXTL12-25-A90S2512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790095CXTL12-25-A90V2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790104CXTL12-25-A90VL2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790113CXTL12-25-A90VLS2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790122CXTL12-25-A90VS2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790131CXTL12-25-A932512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790147CXTL12-25-A93L2512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,890
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790156CXTL12-25-A93LS2512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790165CXTL12-25-A93S2512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790174CXTL12-25-A93V2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,890
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790183CXTL12-25-A93VL2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,550
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790192CXTL12-25-A93VLS2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
31,190
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790201CXTL12-25-A93VS2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790217CXTL12-25-A962512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790226CXTL12-25-A96L2512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790235CXTL12-25-A96LS2512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
30,970
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790244CXTL12-25-A96S2512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790253CXTL12-25-A96V2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790262CXTL12-25-A96VL2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790271CXTL12-25-A96VLS2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790287CXTL12-25-A96VS2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
30,970
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790296CXTL12-25B2512(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,620
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790305CXTL12-25B-A902512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,710
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790314CXTL12-25B-A90L2512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,370
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790323CXTL12-25B-A90LS2512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790332CXTL12-25B-A90S2512A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
38,670
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790341CXTL12-25B-A90V2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
40,370
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790357CXTL12-25B-A90VL2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
41,030
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790366CXTL12-25B-A90VLS2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,330
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790375CXTL12-25B-A90VS2512A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790384CXTL12-25B-A932512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,030
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790393CXTL12-25B-A93L2512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,690
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790402CXTL12-25B-A93LS2512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,660
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790411CXTL12-25B-A93S2512A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,330
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790427CXTL12-25B-A93V2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,690
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790436CXTL12-25B-A93VL2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,350
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790445CXTL12-25B-A93VLS2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,990
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790454CXTL12-25B-A93VS2512A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,660
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790463CXTL12-25B-A962512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790472CXTL12-25B-A96L2512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
41,910
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790481CXTL12-25B-A96LS2512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
39,770
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790497CXTL12-25B-A96S2512A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
39,440
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790506CXTL12-25B-A96V2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
41,910
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790515CXTL12-25B-A96VL2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790524CXTL12-25B-A96VLS2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790533CXTL12-25B-A96VS2512A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
39,770
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする