曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-730~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-730~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
730
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21123304CY1L32H-730(-) アジャストボルト付
145,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21123313CY1L32H-730B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
158,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21123322CY1L32H-730B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
163,350
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする