マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 ストローク(mm)300 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21211321 CY1L6H-300
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
44,830
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211337 CY1L6H-300-A72
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,120
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211346 CY1L6H-300-A72H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,120
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211355 CY1L6H-300-A72HL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,780
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211364 CY1L6H-300-A72L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,780
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211373 CY1L6H-300-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,120
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211382 CY1L6H-300-A73C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
50,440
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211391 CY1L6H-300-A73CL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,100
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211407 CY1L6H-300-A73H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,120
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211416 CY1L6H-300-A73HL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,780
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211425 CY1L6H-300-A73L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,780
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211434 CY1L6H-300-A80
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
48,900
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211443 CY1L6H-300-A80C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
50,330
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211452 CY1L6H-300-A80CL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
50,990
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211461 CY1L6H-300-A80H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
48,900
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211477 CY1L6H-300-A80HL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,560
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211486 CY1L6H-300-A80L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
49,560
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211495 CY1L6H-300-F7BV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,320
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211504 CY1L6H-300-F7BVL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,980
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211513 CY1L6H-300-F7BWV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
53,190
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211522 CY1L6H-300-F7NV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,430
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211531 CY1L6H-300-F7NVL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
52,090
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211547 CY1L6H-300-F7P
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,430
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211556 CY1L6H-300-F7PL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
52,090
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211565 CY1L6H-300-F7PV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,430
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211574 CY1L6H-300-F7PVL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
52,090
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211583 CY1L6H-300-F79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,430
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211592 CY1L6H-300-F79L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
52,090
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211601 CY1L6H-300-J79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,320
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211617 CY1L6H-300-J79C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
52,640
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211626 CY1L6H-300-J79CL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
53,300
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211635 CY1L6H-300-J79L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
51,980
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211644 CY1L6H-300-J79W
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
53,190
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211653 CY1L6H-300-J79WL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
53,850
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211662 CY1L6H-300B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
53,630
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211671 CY1L6H-300B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
57,920
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211687 CY1L6H-300B-A73H
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
57,920
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211696 CY1L6H-300B-A73HL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
58,580
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211705 CY1L6H-300B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
58,580
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211714 CY1L6H-300B-F7BAVL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
64,300
57,980
63,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211723 CY1L6H-300B-F79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
60,230
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211732 CY1L6H-300B-F79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
60,890
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211741 CY1L6H-300B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
60,120
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211757 CY1L6H-300B-J79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
60,780
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211766 CY1L6H-300BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
49,230
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211775 CY1L6H-300BS-A72
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
53,520
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211784 CY1L6H-300BS-A73HL
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
54,180
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211793 CY1L6H-300BS-J79
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
55,720
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211802 CY1L6H-300BS-J79L
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
56,380
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211811 CY1L6H-300BS-J79W
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
57,590
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする