曜日別特売
CY1L6H-300-F7PV マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~) SMC 21211565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
F7PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
注文コード
21211565
品番
CY1L6H-300-F7PV
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
ストローク(mm)
300
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
6
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする