曜日別特売
CY1L6H-300-J79 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~) SMC 21211601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-300~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
注文コード
21211601
品番
CY1L6H-300-J79
参考基準価格(税別)¥51,320販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする