ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-90~)
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。