ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-11~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0
使用流体空気
リード線(m)3
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
オートスイッチ個数2
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23466545 | MGPL12-11-M9NWL | 16648555 | MGPL12-11Z-M9NWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-11~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23466563 | MGPL12-110-M9BL | 16648564 | MGPL12-110Z-M9BL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-11~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |