曜日別特売
MGPL12-110Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-11~) SMC 16648564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-11~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)110
内容量1個注文コード16648564品番MGPL12-110Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
110
作動方式
複動形
オートスイッチ品番
M9B
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
ねじの種類
(-) M5×0.8
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする