ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23524584 | MGPL25-17 | 16659764 | MGPL25-17Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524593 | MGPL25-170 | 16659773 | MGPL25-170Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524611 | MGPL25-170-M9BWL | 16659782 | MGPL25-170Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524636 | MGPL25-175 | 45401553 | MGPL25-175Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | 後継品番です |
| 32059526 | MGPL25-175-M9B | 45401605 | MGPL25-175Z-M9B |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524864 | MGPL25-175-M9BW | 45401675 | MGPL25-175Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524873 | MGPL25-175-M9BWL | 45401684 | MGPL25-175Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524882 | MGPL25-175-M9BWSDPC | 45401702 | MGPL25-175Z-M9BWSDPC |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524891 | MGPL25-175-M9BWV | 16659798 | MGPL25-175Z-M9BWV |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524907 | MGPL25-175-M9BWVL | 16659807 | MGPL25-175Z-M9BWVL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524916 | MGPL25-175-M9BWVZ | 16659816 | MGPL25-175Z-M9BWVZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524925 | MGPL25-175-M9BWZ | 16659825 | MGPL25-175Z-M9BWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524934 | MGPL25-175-M9N | 45401711 | MGPL25-175Z-M9N |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524943 | MGPL25-175-M9NW | 16659834 | MGPL25-175Z-M9NW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524952 | MGPL25-175-M9NWL | 45401745 | MGPL25-175Z-M9NWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23524961 | MGPL25-175-M9NWV | 16659843 | MGPL25-175Z-M9NWV |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-17~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23525363 | MGPL25-175-Z73L | 45401571 | MGPL25-175Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |