ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-210~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)210
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23528382 | MGPL25-210 | 45402612 | MGPL25-210Z | 
 
 | 
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 23528391 | MGPL25-210-M9BWL | 16660333 | MGPL25-210Z-M9BWL | 
 
 | 
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-210~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 23528416 | MGPL25-210-Z73 | 16660342 | MGPL25-210Z-A93 | 
 
 | 
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-210~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |