ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23588871 | MGPL50-170-Z73L | 16673256 | MGPL50-170Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23588887 | MGPL50-175 | 45416795 | MGPL50-175Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥68,980 税込¥75,878 | 後継品番です |
| 23588896 | MGPL50-175-A93L | 45416813 | MGPL50-175Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23588984 | MGPL50-175-M9BL | 45416883 | MGPL50-175Z-M9BL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23588993 | MGPL50-175-M9BW | 45416901 | MGPL50-175Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589002 | MGPL50-175-M9BWL | 45416917 | MGPL50-175Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589011 | MGPL50-175-M9BWV | 16673265 | MGPL50-175Z-M9BWV |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589027 | MGPL50-175-M9BWVL | 16673274 | MGPL50-175Z-M9BWVL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589036 | MGPL50-175-M9NWL | 16673283 | MGPL50-175Z-M9NWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589045 | MGPL50-175-P4DWSC | 16673292 | MGPL50-175Z-P4DWSC |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589054 | MGPL50-175-P5DWL | 16673308 | MGPL50-175Z-P5DWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589063 | MGPL50-175-P5DWLS | 16673317 | MGPL50-175Z-P5DWLS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589072 | MGPL50-175-P5DWSC | 16673326 | MGPL50-175Z-P5DWSC |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589081 | MGPL50-175-P5DWSCS | 16673335 | MGPL50-175Z-P5DWSCS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589097 | MGPL50-175-P5DWZ | 16673344 | MGPL50-175Z-P5DWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589106 | MGPL50-175-P5DWZS | 16673353 | MGPL50-175Z-P5DWZS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589517 | MGPL50-175-Z73 | 45416804 | MGPL50-175Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589526 | MGPL50-175-Z73L | 45416813 | MGPL50-175Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589535 | MGPL50-175-Z73LS | 45416822 | MGPL50-175Z-A93LS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589553 | MGPL50-175-Z73S | 16673362 | MGPL50-175Z-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-17~) | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23589562 | MGPL50-175-Z73Z | 45416831 | MGPL50-175Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-1~) | SMC | 1個 | ¥73,980 税込¥81,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |