※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など119種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)175リード線(m)0.3(M12 コネクタタイプ:3-4ピン)注文コード16673292品番MGPL50-175Z-P4DWSC
参考基準価格(税別)¥93,560販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。