ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-17~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~400
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23624221 | MGPM100-170 | 49099575 | MGPM100-170Z |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624246 | MGPM100-175 | 45424346 | MGPM100-175Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | 後継品番です |
| 23624255 | MGPM100-175-A93 | 45424355 | MGPM100-175Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥93,980 税込¥103,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624282 | MGPM100-175-M9BW | 39343833 | MGPM100-175Z-M9BW |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-175Z) | SMC | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624291 | MGPM100-175-M9BWL | 45424425 | MGPM100-175Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624307 | MGPM100-175-M9BWV | 49099837 | MGPM100-175Z-M9BWV |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624316 | MGPM100-175-P4DWL | 49100284 | MGPM100-175Z-P4DWL |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624325 | MGPM100-175-P4DWLS | 49099934 | MGPM100-175Z-P4DWLS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624334 | MGPM100-175-P4DWZ | 49100336 | MGPM100-175Z-P4DWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624343 | MGPM100-175-P4DWZS | 49099977 | MGPM100-175Z-P4DWZS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624352 | MGPM100-175-P5DWL | 39343894 | MGPM100-175Z-P5DWL |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-175Z) | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624361 | MGPM100-175-P5DWLS | 49099943 | MGPM100-175Z-P5DWLS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624377 | MGPM100-175-P5DWSC | 49100345 | MGPM100-175Z-P5DWSC |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624386 | MGPM100-175-P5DWSCS | 49099986 | MGPM100-175Z-P5DWSCS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624395 | MGPM100-175-P5DWZ | 49100354 | MGPM100-175Z-P5DWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624404 | MGPM100-175-P5DWZS | 49099995 | MGPM100-175Z-P5DWZS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624806 | MGPM100-175-Z73 | 45424355 | MGPM100-175Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥93,980 税込¥103,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624815 | MGPM100-175-Z73L | 45424364 | MGPM100-175Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥93,980 税込¥103,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624824 | MGPM100-175-Z73S | 49099645 | MGPM100-175Z-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥91,980 税込¥101,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624833 | MGPM100-175-Z73Z | 45424382 | MGPM100-175Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624894 | MGPM100-175A | 39343745 | MGPM100-175AZ |
|
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-175AZ) | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624903 | MGPM100-175A-M9BWL | 49100442 | MGPM100-175AZ-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624937 | MGPM100-175A-Z73 | 39343754 | MGPM100-175AZ-A93 |
|
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-175AZ) | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624946 | MGPM100-175A-Z73L | 49100293 | MGPM100-175AZ-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23624955 | MGPM100-175A-Z73S | 49100257 | MGPM100-175AZ-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |