ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-13~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-13~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-13~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-13~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-13~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23672686 MGPM20-135-HN
CADデータダウンロード
135 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,770
26,980
29,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23672695 MGPM20-135-HN-Y7BAL 135 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,990
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23672704 MGPM20-135-HN-Z73L 135 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,720
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23672722 MGPM20-135-RN-Y7BW 135 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,130
33,980
37,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23672485 MGPM20-13
CADデータダウンロード
13 0.1~1.0
18,450
 
 
取扱い終了

返品不可
23672494 MGPM20-13-M9BW
CADデータダウンロード
13 0.1~1.0
24,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23672546 MGPM20-13-Z73 13 0.1~1.0
22,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23672555 MGPM20-13-Z73L 13 0.1~1.0
22,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23672564 MGPM20-13-Z73Z 13 0.1~1.0
23,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23672573 MGPM20-130
CADデータダウンロード
130 0.1~1.0
22,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23672582 MGPM20-130-M9BW
CADデータダウンロード
130 0.1~1.0
27,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23672591 MGPM20-130-M9BWL
CADデータダウンロード
130 0.1~1.0
28,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23672634 MGPM20-130-Z73 130 0.1~1.0
26,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23672643 MGPM20-130-Z73L 130 0.1~1.0
26,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23672652 MGPM20-130-Z73Z 130 0.1~1.0
27,450
 
 
取扱い終了

返品不可
23672661 MGPM20-133-Z73 133 0.1~1.0
26,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23672677 MGPM20-135
CADデータダウンロード
135 0.1~1.0
22,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23672713 MGPM20-135-M9NW
CADデータダウンロード
135 0.1~1.0
27,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23672756 MGPM20-135-Z73L 135 0.1~1.0
26,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23672537 MGPM20-13-Y7BW 13 0.1~1.0
26,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23672503 MGPM20-13-Y59B 13 0.1~1.0
24,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23672512 MGPM20-13-Y59BSDPC 13 0.1~1.0
28,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23672521 MGPM20-13-Y69A 13 0.1~1.0
24,450
 
 
取扱い終了

返品不可
23672607 MGPM20-130-Y59AL 130 0.1~1.0
28,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23672616 MGPM20-130-Y59B 130 0.1~1.0
28,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23672625 MGPM20-130-Y59BL 130 0.1~1.0
28,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23672731 MGPM20-135-Y59A 135 0.1~1.0
28,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23672747 MGPM20-135-Y69BL 135 0.1~1.0
28,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23672485 MGPM20-13 45442205 MGPM20-13Z MGPM20-13Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45442205 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672494 MGPM20-13-M9BW 55114911 MGPM20-13Z-M9BW MGPM20-13Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMC 55114911 ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672546 MGPM20-13-Z73 39387696 MGPM20-13Z-A93 MGPM20-13Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-13Z) SMC 39387696 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-13Z) SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672555 MGPM20-13-Z73L 49107162 MGPM20-13Z-A93L MGPM20-13Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107162 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672564 MGPM20-13-Z73Z 49107336 MGPM20-13Z-A93Z MGPM20-13Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107336 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672573 MGPM20-130 45442196 MGPM20-130Z MGPM20-130Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45442196 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672582 MGPM20-130-M9BW 39387547 MGPM20-130Z-M9BW MGPM20-130Z-M9BW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 39387547 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672591 MGPM20-130-M9BWL 39387565 MGPM20-130Z-M9BWL MGPM20-130Z-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 39387565 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672634 MGPM20-130-Z73 39387504 MGPM20-130Z-A93 MGPM20-130Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 39387504 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672643 MGPM20-130-Z73L 39387522 MGPM20-130Z-A93L MGPM20-130Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 39387522 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-130Z) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672652 MGPM20-130-Z73Z 49108596 MGPM20-130Z-A93Z MGPM20-130Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108596 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672661 MGPM20-133-Z73 49108167 MGPM20-133Z-A93 MGPM20-133Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108167 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672677 MGPM20-135 39387608 MGPM20-135Z MGPM20-135Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-135Z) SMC 39387608 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-135Z) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672713 MGPM20-135-M9NW 49109104 MGPM20-135Z-M9NW MGPM20-135Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109104 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23672756 MGPM20-135-Z73L 49108377 MGPM20-135Z-A93L MGPM20-135Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108377 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする