曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23698333MGPM20N-50-RN500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23698071MGPM20N-20200.1~1.0
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698087MGPM20N-20-M9PWL200.1~1.0
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698114MGPM20N-20-Z73200.1~1.0
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698123MGPM20N-20-Z73L200.1~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698193MGPM20N-30300.1~1.0
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698202MGPM20N-30-M9BW300.1~1.0
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698245MGPM20N-30-Z73300.1~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698254MGPM20N-30-Z73L300.1~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698272MGPM20N-40400.1~1.0
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698281MGPM20N-40-M9NWVL400.1~1.0
25,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698306MGPM20N-50500.1~1.0
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698315MGPM20N-50-M9BW500.1~1.0
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698324MGPM20N-50-M9PWLS500.1~1.0
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698376MGPM20N-50-Z73500.1~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698385MGPM20N-50A-M9BWL500.12~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698403MGPM20N-75750.1~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23697974MGPM20N-1001000.1~1.0
20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23697983MGPM20N-100-M9NWVL1000.1~1.0
27,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698017MGPM20N-1251250.1~1.0
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698035MGPM20N-1501500.1~1.0
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698044MGPM20N-150-M9BWLS1500.1~1.0
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698132MGPM20N-2002000.1~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698141MGPM20N-200-M9BWL2000.1~1.0
30,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698166MGPM20N-200-Z73L2000.1~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698175MGPM20N-2502500.1~1.0
25,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698263MGPM20N-3003000.1~1.0
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23698096MGPM20N-20-Y7BW200.1~1.0
26,050
取扱い終了
返品不可
23698105MGPM20N-20-Y7PWL200.1~1.0
26,650
取扱い終了
返品不可
23698227MGPM20N-30-Y7BAL300.1~1.0
28,950
取扱い終了
返品不可
23698236MGPM20N-30-Y7BW300.1~1.0
26,350
取扱い終了
返品不可
23698211MGPM20N-30-Y59A300.1~1.0
24,750
取扱い終了
返品不可
23698297MGPM20N-40-Y7NWVL400.1~1.0
27,250
取扱い終了
返品不可
23698342MGPM20N-50-Y7BW500.1~1.0
26,950
取扱い終了
返品不可
23698351MGPM20N-50-Y7PL500.1~1.0
25,950
取扱い終了
返品不可
23698367MGPM20N-50-Y7PLS500.1~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
23698394MGPM20N-50A-Y7BWL500.12~1.0
30,350
取扱い終了
返品不可
23698412MGPM20N-75-Y7PL750.1~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
23697992MGPM20N-100-Y7BW1000.1~1.0
28,450
取扱い終了
返品不可
23698001MGPM20N-100-Y7NWVL1000.1~1.0
29,050
取扱い終了
返品不可
23698026MGPM20N-125-Y7BWVSDPC1250.1~1.0
33,200
取扱い終了
返品不可
23698053MGPM20N-150-Y7BAL1500.1~1.0
32,550
取扱い終了
返品不可
23698062MGPM20N-150-Y7BWLS1500.1~1.0
26,450
取扱い終了
返品不可
23698157MGPM20N-200-Y7BWL2000.1~1.0
32,050
取扱い終了
返品不可
23698184MGPM20N-250-Y7BW2500.1~1.0
32,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23698071MGPM20N-2045449555MGPM20TN-20ZMGPM20N-20 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45449555MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698087MGPM20N-20-M9PWL49107932MGPM20TN-20Z-M9PWLMGPM20N-20-M9PWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107932ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698114MGPM20N-20-Z7345449564MGPM20TN-20Z-A93MGPM20N-20-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~) SMC 45449564ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698123MGPM20N-20-Z73L45449573MGPM20TN-20Z-A93LMGPM20N-20-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~) SMC 45449573ガイド付薄形シリンダ(MGPM20TN-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698193MGPM20N-3039417306MGPM20TN-30ZMGPM20N-30 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39417306MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698202MGPM20N-30-M9BW49107783MGPM20TN-30Z-M9BWMGPM20N-30-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 49107783MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698245MGPM20N-30-Z7349107327MGPM20TN-30Z-A93MGPM20N-30-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107327ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698254MGPM20N-30-Z73L39417638MGPM20TN-30Z-A93LMGPM20N-30-Z73L MG Series(MGPM20TN) SMC 39417638MG Series(MGPM20TN)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698272MGPM20N-4039417315MGPM20TN-40ZMGPM20N-40 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39417315MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698281MGPM20N-40-M9NWVL49108307MGPM20TN-40Z-M9NWVLMGPM20N-40-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108307ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698306MGPM20N-5055127703MGPM20TN-50ZMGPM20N-50 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 55127703MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698315MGPM20N-50-M9BW45449591MGPM20TN-50Z-M9BWMGPM20N-50-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45449591MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698324MGPM20N-50-M9PWLS49107284MGPM20TN-50Z-M9PWLSMGPM20N-50-M9PWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107284ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698376MGPM20N-50-Z7349107503MGPM20TN-50Z-A93MGPM20N-50-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107503ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698385MGPM20N-50A-M9BWL49109262MGPM20TN-50AZ-M9BWLMGPM20N-50A-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109262ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698403MGPM20N-7539417342MGPM20TN-75ZMGPM20N-75 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39417342MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23697974MGPM20N-10039417428MGPM20TN-100ZMGPM20N-100 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39417428MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23697983MGPM20N-100-M9NWVL49108998MGPM20TN-100Z-M9NWVLMGPM20N-100-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108998ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698017MGPM20N-12545449537MGPM20TN-125ZMGPM20N-125 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45449537MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698035MGPM20N-15045449546MGPM20TN-150ZMGPM20N-150 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45449546MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698044MGPM20N-150-M9BWLS49108203MGPM20TN-150Z-M9BWLSMGPM20N-150-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108203ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698132MGPM20N-20039417848MGPM20TN-200ZMGPM20N-200 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39417848MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698141MGPM20N-200-M9BWL39418496MGPM20TN-200Z-M9BWLMGPM20N-200-M9BWL MG Series(MGPM20TN) SMC 39418496MG Series(MGPM20TN)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698166MGPM20N-200-Z73L39418268MGPM20TN-200Z-A93LMGPM20N-200-Z73L MG Series(MGPM20TN) SMC 39418268MG Series(MGPM20TN)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698175MGPM20N-25039418042MGPM20TN-250ZMGPM20N-250 MG Series(MGPM20TN) SMC 39418042MG Series(MGPM20TN)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23698263MGPM20N-30039418216MGPM20TN-300ZMGPM20N-300 MG Series(MGPM20TN) SMC 39418216MG Series(MGPM20TN)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする