ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-255~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-255~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)255作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23717373MGPM25-255-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,020
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23717364MGPM25-2550.1~1.0
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23717391MGPM25-255-Y7BAL0.1~1.0
39,550
取扱い終了
返品不可
23717382MGPM25-255-Y59B0.1~1.0
35,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23717364MGPM25-25539434036MGPM25-255ZMGPM25-255 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-255Z) SMC 39434036MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-255Z)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする