曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-16~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-16~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23741821MGPM32-160-HN-Z73L1600.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,430
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23741776MGPM32-16160.1~1.0
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741785MGPM32-16-M9BW160.1~1.0
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741812MGPM32-1601600.1~1.0
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741846MGPM32-160-Z73L1600.1~1.0
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741855MGPM32-160-Z73Z1600.1~1.0
47,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741864MGPM32-1651650.1~1.0
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741873MGPM32-165-M9BWL1650.1~1.0
48,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741907MGPM32-165-Z73L1650.1~1.0
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741916MGPM32-166-Z73L1660.1~1.0
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741925MGPM32-1671670.1~1.0
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23741803MGPM32-16-Y7BAL160.1~1.0
39,000
取扱い終了
返品不可
23741794MGPM32-16-Y59B160.1~1.0
34,700
取扱い終了
返品不可
23741837MGPM32-160-Y7NW1600.1~1.0
49,900
取扱い終了
返品不可
23741891MGPM32-165-Y7BWL1650.1~1.0
50,500
取扱い終了
返品不可
23741882MGPM32-165-Y69BL1650.1~1.0
48,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23741776MGPM32-1649115045MGPM32-16ZMGPM32-16 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49115045MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741785MGPM32-16-M9BW45461744MGPM32-16Z-M9BWMGPM32-16-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC 45461744ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741812MGPM32-16039467742MGPM32-160ZMGPM32-160 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-160Z) SMC 39467742MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-160Z)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741846MGPM32-160-Z73L45461674MGPM32-160Z-A93LMGPM32-160-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC 45461674ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741855MGPM32-160-Z73Z49117854MGPM32-160Z-A93ZMGPM32-160-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117854MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741864MGPM32-16545461717MGPM32-165ZMGPM32-165 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC 45461717ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741873MGPM32-165-M9BWL49118116MGPM32-165Z-M9BWLMGPM32-165-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49118116MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741907MGPM32-165-Z73L39467916MGPM32-165Z-A93LMGPM32-165-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-165Z) SMC 39467916MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-165Z)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741916MGPM32-166-Z73L49117784MGPM32-166Z-A93LMGPM32-166-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117784MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741925MGPM32-16749117233MGPM32-167ZMGPM32-167 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49117233MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする