ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
174件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23754762 MGPM32-40-HN
CADデータダウンロード
40 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,110
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23754771 MGPM32-40-HN-Y69BL 40 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,260
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23754954 MGPM32-40-RN
CADデータダウンロード
40 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,110
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23756162 MGPM32-45-HN-Y59BL 45 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,260
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23756196 MGPM32-45-RN-Y69BZ 45 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,920
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755347 MGPM32-400-HL
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,090
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755365 MGPM32-400-HL-Y7BAL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
85,310
77,980
85,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755356 MGPM32-400-HL-Y59BL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,240
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755374 MGPM32-400-HN
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,760
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32073562 MGPM32-400-HN-M9BV
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,250
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755383 MGPM32-400-HN-M9BW
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
79,920
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755392 MGPM32-400-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,580
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755401 MGPM32-400-HN-M9BWZ
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,240
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755435 MGPM32-400-HN-Y7BW 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,120
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755444 MGPM32-400-HN-Y7BWL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,780
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755417 MGPM32-400-HN-Y59BL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,910
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755426 MGPM32-400-HN-Y59BZ 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,570
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32057453 MGPM32-400-HN-Y69B 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,250
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755453 MGPM32-400-HN-Z73L3 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,180
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755584 MGPM32-400-RL-Z73 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
78,380
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755593 MGPM32-400-RN
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,760
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755602 MGPM32-400-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,580
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755611 MGPM32-400-RN-Y7BAL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
84,980
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755627 MGPM32-400-RN-Y7BWL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,780
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755636 MGPM32-400-RN-Z73 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
78,050
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23755645 MGPM32-400-RN-Z73Z 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
79,370
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23754701 MGPM32-4
CADデータダウンロード
4 0.1~1.0
28,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23754726 MGPM32-40 40 0.1~1.0
31,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23754735 MGPM32-40-A93L 40 0.1~1.0
34,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23754744 MGPM32-40-A93V 40 0.1~1.0
34,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23754787 MGPM32-40-M9B 40 0.1~1.0
36,150
 
 
取扱い終了

返品不可
23754796 MGPM32-40-M9BAL 40 0.1~1.0
38,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23754805 MGPM32-40-M9BVL 40 0.1~1.0
37,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23754814 MGPM32-40-M9BW 40 0.1~1.0
36,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23754823 MGPM32-40-M9BWL 40 0.1~1.0
37,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23754832 MGPM32-40-M9BWLS 40 0.1~1.0
34,150
 
 
取扱い終了

返品不可
23754841 MGPM32-40-M9BWS 40 0.1~1.0
33,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23754857 MGPM32-40-M9BWSDPC 40 0.1~1.0
40,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23754866 MGPM32-40-M9BWV 40 0.1~1.0
37,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23754875 MGPM32-40-M9BWVL 40 0.1~1.0
37,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23754884 MGPM32-40-M9BWVSDPC 40 0.1~1.0
41,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23754893 MGPM32-40-M9BWZ 40 0.1~1.0
37,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23754902 MGPM32-40-M9NL 40 0.1~1.0
36,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23754911 MGPM32-40-M9NW 40 0.1~1.0
36,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23754927 MGPM32-40-M9NWL 40 0.1~1.0
37,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23754936 MGPM32-40-M9NWLS 40 0.1~1.0
34,150
 
 
取扱い終了

返品不可
23754945 MGPM32-40-M9PWSDPC 40 0.1~1.0
40,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23755243 MGPM32-40-Z73 40 0.1~1.0
34,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23755252 MGPM32-40-Z73L 40 0.1~1.0
35,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23755261 MGPM32-40-Z73LS 40 0.1~1.0
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23754701 MGPM32-4 45465883 MGPM32-4Z MGPM32-4Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465883 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754726 MGPM32-40 45465533 MGPM32-40Z MGPM32-40Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465533 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754735 MGPM32-40-A93L 45465551 MGPM32-40Z-A93L MGPM32-40Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465551 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754744 MGPM32-40-A93V 49115684 MGPM32-40Z-A93V MGPM32-40Z-A93V MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49115684 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754787 MGPM32-40-M9B 45465585 MGPM32-40Z-M9B MGPM32-40Z-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465585 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754796 MGPM32-40-M9BAL 45465594 MGPM32-40Z-M9BAL MGPM32-40Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465594 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754805 MGPM32-40-M9BVL 45465664 MGPM32-40Z-M9BVL MGPM32-40Z-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465664 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754814 MGPM32-40-M9BW 45465673 MGPM32-40Z-M9BW MGPM32-40Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465673 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754823 MGPM32-40-M9BWL 45465682 MGPM32-40Z-M9BWL MGPM32-40Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465682 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754832 MGPM32-40-M9BWLS 39482196 MGPM32-40Z-M9BWLS MGPM32-40Z-M9BWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 39482196 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754841 MGPM32-40-M9BWS 39482178 MGPM32-40Z-M9BWS MGPM32-40Z-M9BWS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 39482178 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754857 MGPM32-40-M9BWSDPC 39482528 MGPM32-40Z-M9BWSDPC MGPM32-40Z-M9BWSDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 39482528 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754866 MGPM32-40-M9BWV 49116244 MGPM32-40Z-M9BWV MGPM32-40Z-M9BWV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49116244 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754875 MGPM32-40-M9BWVL 45465691 MGPM32-40Z-M9BWVL MGPM32-40Z-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465691 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754884 MGPM32-40-M9BWVSDPC 45465707 MGPM32-40Z-M9BWVSDPC MGPM32-40Z-M9BWVSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465707 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754893 MGPM32-40-M9BWZ 45465716 MGPM32-40Z-M9BWZ MGPM32-40Z-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465716 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754902 MGPM32-40-M9NL 55154224 MGPM32-40Z-M9NL MGPM32-40Z-M9NL ガイド付薄形シリンダ MGPM32-4 SMC 55154224 ガイド付薄形シリンダ MGPM32-4 SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754911 MGPM32-40-M9NW 49116122 MGPM32-40Z-M9NW MGPM32-40Z-M9NW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49116122 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754927 MGPM32-40-M9NWL 45465743 MGPM32-40Z-M9NWL MGPM32-40Z-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465743 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754936 MGPM32-40-M9NWLS 49115553 MGPM32-40Z-M9NWLS MGPM32-40Z-M9NWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49115553 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23754945 MGPM32-40-M9PWSDPC 49116926 MGPM32-40Z-M9PWSDPC MGPM32-40Z-M9PWSDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49116926 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23755243 MGPM32-40-Z73 45465542 MGPM32-40Z-A93 MGPM32-40Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465542 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23755252 MGPM32-40-Z73L 45465551 MGPM32-40Z-A93L MGPM32-40Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 45465551 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23755261 MGPM32-40-Z73LS 39482135 MGPM32-40Z-A93LS MGPM32-40Z-A93LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 39482135 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z) SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする