ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-290~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)290
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23782053 | MGPM40-290 | 49123278 | MGPM40-290Z |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23782087 | MGPM40-290-Z73Z | 49123725 | MGPM40-290Z-A93Z |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |