ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5-~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)5
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23786707 | MGPM40-5-Z73LS | 45474913 | MGPM40-5Z-A93LS |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23786716 | MGPM40-5-Z73S | 45474922 | MGPM40-5Z-A93S |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23786725 | MGPM40-5-Z73ZS | 49119498 | MGPM40-5Z-A93ZS |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |