ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23790137 MGPM40-60-HL-Z73L 60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,450
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790146 MGPM40-60-HN
CADデータダウンロード
60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,950
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790155 MGPM40-60-HN-M9BW
CADデータダウンロード
60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,110
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790173 MGPM40-60-HN-Y7BAZ 60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,830
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790164 MGPM40-60-HN-Y59B 60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,440
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790243 MGPM40-60-RN-Y7BAZ 60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,830
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790252 MGPM40-60-RN-Y7BWV 60 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,310
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23790121 MGPM40-60
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23790182 MGPM40-60-M9BL
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23790191 MGPM40-60-M9BW
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
40,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790207 MGPM40-60-M9BWL
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790216 MGPM40-60-M9BWZ
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23790225 MGPM40-60-M9NW
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
40,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790234 MGPM40-60-M9NWL
CADデータダウンロード
60 0.1~1.0
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790383 MGPM40-60-Z73 60 0.1~1.0
38,700
 
 
取扱い終了

返品不可
23790392 MGPM40-60-Z73L 60 0.1~1.0
39,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23790401 MGPM40-60-Z73LS 60 0.1~1.0
37,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23790417 MGPM40-60-Z73S 60 0.1~1.0
36,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23790426 MGPM40-60-Z73Z 60 0.1~1.0
39,900
 
 
取扱い終了

返品不可
23790444 MGPM40-65
CADデータダウンロード
65 0.1~1.0
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23790453 MGPM40-65-M9BW
CADデータダウンロード
65 0.1~1.0
40,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790462 MGPM40-65-M9BWSDPC 65 0.1~1.0
44,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790471 MGPM40-65-M9NWVZ
CADデータダウンロード
65 0.1~1.0
42,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23790584 MGPM40-65-Z73 65 0.1~1.0
38,700
 
 
取扱い終了

返品不可
23790593 MGPM40-65-Z73L 65 0.1~1.0
39,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23790602 MGPM40-65-Z73LS 65 0.1~1.0
37,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23790611 MGPM40-65-Z73S 65 0.1~1.0
36,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23790627 MGPM40-65-Z73Z 65 0.1~1.0
39,900
 
 
取扱い終了

返品不可
23790304 MGPM40-60-Y7BAL 60 0.1~1.0
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790313 MGPM40-60-Y7BW 60 0.1~1.0
42,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790322 MGPM40-60-Y7BWL 60 0.1~1.0
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790331 MGPM40-60-Y7BWV 60 0.1~1.0
42,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790347 MGPM40-60-Y7BWVL 60 0.1~1.0
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790356 MGPM40-60-Y7NWL 60 0.1~1.0
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790365 MGPM40-60-Y7NWV 60 0.1~1.0
42,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790374 MGPM40-60-Y7PW 60 0.1~1.0
42,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790261 MGPM40-60-Y59A 60 0.1~1.0
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23790277 MGPM40-60-Y59BL 60 0.1~1.0
41,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23790286 MGPM40-60-Y59BZ 60 0.1~1.0
41,900
 
 
取扱い終了

返品不可
23790295 MGPM40-60-Y69BL 60 0.1~1.0
41,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23790435 MGPM40-60-Z733 60 0.1~1.0
40,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23790532 MGPM40-65-Y7BAL 65 0.1~1.0
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790541 MGPM40-65-Y7BASBPC 65 0.1~1.0
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23790557 MGPM40-65-Y7BW 65 0.1~1.0
42,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790566 MGPM40-65-Y7BWSDPC 65 0.1~1.0
46,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23790575 MGPM40-65-Y7BWZ 65 0.1~1.0
43,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23790487 MGPM40-65-Y59B 65 0.1~1.0
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
23790496 MGPM40-65-Y59BL 65 0.1~1.0
41,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23790505 MGPM40-65-Y69AZ 65 0.1~1.0
42,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23790514 MGPM40-65-Y69BL 65 0.1~1.0
41,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23790121 MGPM40-60 45474965 MGPM40-60Z MGPM40-60Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45474965 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790182 MGPM40-60-M9BL 55169712 MGPM40-60Z-M9BL MGPM40-60Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ MGPM40-6 SMC 55169712 ガイド付薄形シリンダ MGPM40-6 SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790191 MGPM40-60-M9BW 45475001 MGPM40-60Z-M9BW MGPM40-60Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475001 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790207 MGPM40-60-M9BWL 45475017 MGPM40-60Z-M9BWL MGPM40-60Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475017 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790216 MGPM40-60-M9BWZ 49120715 MGPM40-60Z-M9BWZ MGPM40-60Z-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120715 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 1個 40,980 税込45,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790225 MGPM40-60-M9NW 45475035 MGPM40-60Z-M9NW MGPM40-60Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475035 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790234 MGPM40-60-M9NWL 40661023 MGPM40-60Z-M9NWL MGPM40-60Z-M9NWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-60Z) SMC 40661023 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-60Z) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790383 MGPM40-60-Z73 45474974 MGPM40-60Z-A93 MGPM40-60Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45474974 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790392 MGPM40-60-Z73L 45474983 MGPM40-60Z-A93L MGPM40-60Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45474983 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790401 MGPM40-60-Z73LS 45474992 MGPM40-60Z-A93LS MGPM40-60Z-A93LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45474992 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790417 MGPM40-60-Z73S 40660795 MGPM40-60Z-A93S MGPM40-60Z-A93S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-60Z) SMC 40660795 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-60Z) SMC 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790426 MGPM40-60-Z73Z 49120234 MGPM40-60Z-A93Z MGPM40-60Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120234 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790444 MGPM40-65 45475044 MGPM40-65Z MGPM40-65Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475044 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790453 MGPM40-65-M9BW 40661522 MGPM40-65Z-M9BW MGPM40-65Z-M9BW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-65Z) SMC 40661522 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-65Z) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790462 MGPM40-65-M9BWSDPC 45475087 MGPM40-65Z-M9BWSDPC MGPM40-65Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475087 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790471 MGPM40-65-M9NWVZ 49120812 MGPM40-65Z-M9NWVZ MGPM40-65Z-M9NWVZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120812 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 1個 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790584 MGPM40-65-Z73 45475053 MGPM40-65Z-A93 MGPM40-65Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475053 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790593 MGPM40-65-Z73L 45475062 MGPM40-65Z-A93L MGPM40-65Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 45475062 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-6~) SMC 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790602 MGPM40-65-Z73LS 49119927 MGPM40-65Z-A93LS MGPM40-65Z-A93LS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119927 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790611 MGPM40-65-Z73S 49119884 MGPM40-65Z-A93S MGPM40-65Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119884 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23790627 MGPM40-65-Z73Z 40661468 MGPM40-65Z-A93Z MGPM40-65Z-A93Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-65Z) SMC 40661468 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-65Z) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする