ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23837396 | MGPM63-60 | 45487373 | MGPM63-60Z |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837414 | MGPM63-60-M9BW | 45487416 | MGPM63-60Z-M9BW |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) | SMC | 1個 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837423 | MGPM63-60-M9BWL | 45487425 | MGPM63-60Z-M9BWL |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837432 | MGPM63-60-M9BWSDPC | 49130524 | MGPM63-60Z-M9BWSDPC |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837441 | MGPM63-60-P5DWL | 49131346 | MGPM63-60Z-P5DWL |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837581 | MGPM63-60-Z73 | 45487382 | MGPM63-60Z-A93 |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837597 | MGPM63-60-Z73L | 40752845 | MGPM63-60Z-A93L |
![]() |
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-60Z) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837606 | MGPM63-60-Z73LS | 49129675 | MGPM63-60Z-A93LS |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837624 | MGPM63-60-Z73S | 49129632 | MGPM63-60Z-A93S |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837633 | MGPM63-60-Z73Z | 45487391 | MGPM63-60Z-A93Z |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837642 | MGPM63-65 | 45487434 | MGPM63-65Z |
![]() |
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837651 | MGPM63-65-M9BWL | 49130138 | MGPM63-65Z-M9BWL |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837694 | MGPM63-65-Z73 | 49129754 | MGPM63-65Z-A93 |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23837703 | MGPM63-65-Z73L | 40752958 | MGPM63-65Z-A93L |
![]() |
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-65Z) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |