ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-230~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)230
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~400
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23846715 | MGPM80-230 | 40763022 | MGPM80-230Z |
![]() |
MG Series(MGPM80-230Z) | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23846724 | MGPM80-230-P4DWSC | 40763047 | MGPM80-230Z-P4DWSC |
![]() |
MG Series(MGPM80-230Z) | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
23846742 | MGPM80-230-Z73 | 49135844 | MGPM80-230Z-A93 |
![]() |
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |