ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-275~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-275~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)275 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23848422 MGPM80-275-RN
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
115,500
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23848404 MGPM80-275 0.1~1.0
93,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23848413 MGPM80-275-P5DWL 0.1~1.0
109,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23848456 MGPM80-275-Z73 0.1~1.0
97,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23848447 MGPM80-275-Y7BW 0.1~1.0
101,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23848431 MGPM80-275-Y69B 0.1~1.0
99,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23848404 MGPM80-275 40764562 MGPM80-275Z MGPM80-275Z MG Series(MGPM80-275Z) SMC 40764562 MG Series(MGPM80-275Z) SMC 1個 93,980 税込103,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23848413 MGPM80-275-P5DWL 49136684 MGPM80-275Z-P5DWL MGPM80-275Z-P5DWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49136684 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 1個 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23848456 MGPM80-275-Z73 40764578 MGPM80-275Z-A93 MGPM80-275Z-A93 MG Series(MGPM80-275Z) SMC 40764578 MG Series(MGPM80-275Z) SMC 1個 96,980 税込106,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする